カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(15)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- ULVAC(アルバック)(3)
- 佐藤真空(3)
- イワキ(2)
- KNF(2)
- ナリカ(2)
- 光明理化(1)
- コクゴ(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ヤマト科学(1)
- 榎本マイクロポンプ製作所(1)
- 龍宝丸(1)
- 三商(1)
- アクアテック(1)
- 松村石油(1)
- アトー(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
液送・ポンプ類とは、液体や気体に圧力をかける事で送ったり吸い上げたりする器具です。モーターが付いており連結する事で送る量を増やす事ができるポンプヘッドや、4つ又のクロスピース、3つ又のTピース、チューブやパイプラインがそれぞれ存在し、用法・用途に合わせて組み合わせる事が可能です。決まった一定の分量を正確に送り込む定量分注型のポンプがあります。材質やモーターの種類も様々ですので、多くの研究機関や工場などで活用されています。

真空ポンプオイル
佐藤真空¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
マグネットポンプ MD
イワキ¥16,980~税込¥18,678~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
電磁定量ポンプ EHN
イワキ¥80,980税込¥89,0781個翌日出荷から6日以内出荷●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。ストローク数(spm)1~360
チューブ式ミニローラーポンプ
古江サイエンス(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部種別(チューブ)ファーメド BPT内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm吐出圧力(MPa)0.05耐熱温度(℃)(チューブ)~135使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
小型液体ポンプ
榎本マイクロポンプ製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。質量(g)850電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下絶縁種別E種
チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
チュービングポンプ
アズワン¥74,900税込¥82,3901台当日出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRアズワン品番2-7870-01プラグ形状2P(ACアダプタ)
バキュガード
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)Φ53×46接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口耐圧(MPa)0.1(15psi)有効ろ過面積(cm2)16粒子保持能(μm)0.1μm 99.9%アズワン品番1-5699-01水分保持能最大0.09MPa(14psi)
マイクロリングポンプ
アクアテック(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。寸法(mm)12×30×14質量(g)11定格電圧(V)DC3V使用流体水・アルコール最大吐出圧力(MPa)0.05回転数42rpm吐出量(mL/min)0.45材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)アズワン品番1-9782-01
2倍速 空気入れ
龍宝丸¥799税込¥8791個当日出荷レバーを押しても・引いても空気が入るので、スピーディーに空気入れができます。用途適応商品。龍宝丸 鳥獣撃退シリーズ。・鳥獣撃退タイガー。・かかしボーイ。・暴れん坊タカ。・鳥追いこうもり君。・農作物の守り神 大蛇。その他、一般的な風船タイプの鳥追いグッズ。グリーン購入法適合![廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68335776-220209-02.jpg)
廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)
ハイテック[科学研究・開発用品]¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から翌々日出荷細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル寸法(mm)390×175×280電源AC100V・50/60Hz
イージーアクションポンプ
アズワン¥16,000税込¥17,6001個当日出荷仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
手動式真空ポンプ
Thermo Fisher Scientific¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
ペリスタポンプ
アトー¥97,999~税込¥107,799~1個当日出荷から33日以内出荷「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
ドライ真空ポンプ Rocker 300型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
油回転真空ポンプ
佐藤真空¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷から48日以内出荷キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)6.7×10-2
エアーコンプレッサー用オイル
松村石油¥14,980税込¥16,4781個(4L)当日出荷ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。 バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ
KNF¥189,800税込¥208,7801個当日出荷アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
デジタル定量チュービングポンプ
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
チュービングポンプ(トルクインジケーター付き)
アズワン¥78,200税込¥86,0201個当日出荷自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。付属品ACアダプター(DC24V Max1A)仕様正逆運転不可寸法(mm)115×170×150質量(g)920電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(2Pプラグ)適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコンアズワン品番1-9028-11
エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801セット(1台)当日出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
ドライ真空ポンプ Rocker 300C型
SIBATA(柴田科学)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
簡易真空ポンプ(吸排式)
ナリカ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
エアーサンプリングポンプ
光明理化¥109,800税込¥120,7801個当日出荷DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)
KNF(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4アズワン品番1-5052-02最大風量(L/min)5.5
ニッケル水素電池 NI-W5
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個(1個)当日出荷・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。適合本体MP-W5P寸法(mm)(W)46×(D)31×(H)68質量(g)約167電源(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000蓄電池容量(Wh)14.4
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)
A-Gas Japan¥37,980税込¥41,7781個(1個)翌日出荷から8日以内出荷ホースニップル付の小型真空ポンプです。付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz



















![廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68335776-220209-02.jpg)