絞り込み
ブランド
  • MasterFlex
  • アズワン(49)
  • KNF(33)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • ULVAC(アルバック)(18)
  • ヤマト科学(17)
  • 佐藤真空(17)
  • ケニス(15)
  • ナリカ(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • コクゴ(10)
  • 岡野製作所(10)
  • アクアテック(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • EDWARDS(7)
  • テクノ高槻(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変ポンプ MasterFlex可変ポンプMasterFlex
319,800税込351,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)質量(kg)4.1モーター(W)DC37電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)回転方向正・逆回転切替可能回転数再現性±5%コネクタリモートコネクター:DB9(F)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用MasterFlex
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
材質SUS
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製MasterFlex
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製MasterFlex
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具 MasterFlex標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具MasterFlex
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ポンプヘッドを2~4個連装して使用する場合この金具が必要です。SUS製
チューブカートリッジ MasterFlexチューブカートリッジMasterFlex
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
イージーロードポンプヘッドⅢ MasterFlexイージーロードポンプヘッドⅢMasterFlex
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
標準ポンプヘッド MasterFlex標準ポンプヘッドMasterFlex
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用MasterFlex
29,980税込32,978
1組
47日以内出荷
標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。
材質SUS
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
直管コネクター MasterFlex直管コネクターMasterFlex
25,980税込28,578
1個
47日以内出荷
PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。
送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズMasterFlex
229,800税込252,780
1台
47日以内出荷
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き回転数(min-1[r.p.m])35~200電源AC100V、120mA本体質量(kg)0.85モーター(W)DC37適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド回転方向正・逆回転切替可能適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114流量(mL/min)2.1~560回転数再現性±5%
送液ポンプ コンパクト可変タイプ MasterFlex送液ポンプ コンパクト可変タイプMasterFlex
319,800税込351,780
1台
47日以内出荷
送液量(mL/min)1.8-220適合(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×220×114電源(AC V)90-260
送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズMasterFlex
429,800税込472,780
1台
47日以内出荷
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6回転数(min-1[r.p.m])60~600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)接続口(本体)1/4インチNPTメス送液量(mL/min)3.6~3400空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
サービスキット MasterFlexサービスキットMasterFlex
109,800税込120,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
オスネジアダプター MasterFlexオスネジアダプターMasterFlex
15,980税込17,578
1個
47日以内出荷
PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。
送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズMasterFlex
79,980税込87,978
1台
47日以内出荷
ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。 コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源AC115V 0.6A 60Hzモーター(W)AC30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115回転数再現性±15%
イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用 MasterFlexイージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用MasterFlex
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
PTFE延長チューブ MasterFlexPTFE延長チューブMasterFlex
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
長さ(m)3.7
PTFEチューブポンプヘッド MasterFlexPTFEチューブポンプヘッドMasterFlex
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。 ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。 接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。 ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140吸入揚程(m)最大2.4(水の場合)最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65最大圧力(kPa)689
PTFEチューブ MasterFlexPTFEチューブMasterFlex
31,980税込35,178
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
PTFEダイアフラムポンプヘッド L/Sシリーズ用 MasterFlexPTFEダイアフラムポンプヘッド L/Sシリーズ用MasterFlex
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。 連装はできません。 サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。
回転数(min-1[r.p.m])40~400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152
2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用 MasterFlex2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用MasterFlex
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
2本のチューブを同時装着可能
材質(ローター)SUS適合チューブL/S13、14、16、25流量(mL/min)0.06~1000
液送/ポンプ類