液送/ポンプ類 :「樹脂」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min
電源AC100-120V (50/60Hz)
本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170
本体質量(kg)6.7
仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
¥356,000
税込¥391,600
48日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。
チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。
セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。
チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切替可能
モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15
安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ
外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)
質量(kg)約3.1
電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
¥78,900
税込¥86,790
3日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。