498件中 481~498件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器駆動電源
出力電圧AC100V(固定) 出力周波数10~120Hz 本体寸法(mm)100×190×40H 質量(g)約700
1台
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切替可能 モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15 安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ 外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190) 質量(kg)約3.1 電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz 仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
78,900 税込86,790
3日以内出荷

テクノ高槻エアーポンプ
機器組込み仕様 オイルフリー 間欠運転推奨 小型、軽量タイプ
1台
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途小型ポンプ用に適合します。 種類ネオバック印 動粘度 at40℃44.6cSt
1缶
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)真空ポンプ
タイプRoHS対応 接続口径1/4Rc
1台
85,900 税込94,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
102日以内出荷

1個
4,990 税込5,489
102日以内出荷

タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き 寸法A(Φmm)40 寸法B(Φmm)36 寸法C(Φmm)16 寸法L(mm)48 材質ステンレス(SUS304)
1個
24,980 税込27,478
43日以内出荷

タイプ排気口変換アダプタ 寸法B(mm)68
1個
7,598 税込8,358
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ロックワッシャー
BUCHI真空ポンプ用パーツ。
適合機種V-500
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)PTFEダイヤフラム
BUCHI真空ポンプ(V-100/300/600/V-700)用PTFEダイヤフラム(2個入り)。
材質PTFE
1箱(2個)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1箱(10本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1袋(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バークルHDPEボトル
ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
1組(20本)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
アズワン品番64-9346-86
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

適合EV38XV TGK品番007-64-83-31
1個
1,790 税込1,969
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)吸気管 BSメッキ製
寸法(mm)27Φ×20Φ 仕様1BSメッキ
1個
3,290 税込3,619
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)