498件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
仕様使用液温:0~60℃ 接続口径G1 電源(V)AC100 50/60Hz 動作環境0~40℃ 吸上高さ(m)1.3
1個(1個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25 到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
1個(1個)
249,800 税込274,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1個)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
1個(1個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
仕様●外部コントロール:―●対応粘度:最大1.5Pa・s(1500cP)●最大圧:吐出/205.9kPa(2.1kg/cm2) 吸引/9.8kPa(0.1kg/cm2)●流量範囲:7~700mL/h 付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 質量(kg)2 タイプ汎用・普及型 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内 流路数1流路
1個(1個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

日立産機システムベビコン(R)
使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。
仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa 電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m 接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ) 最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)
1台(1台)
149,800 税込164,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 a20 フランジNW25 ΦA40
1本(1本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用 仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:1000時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプ加圧・ブラシレス 流量1.7L/分
1台(1台)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用 仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:200時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプ加圧・ブラシあり 流量1.7L/分
1台(1台)
9,798 税込10,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。
用途液体用 仕様耐久時間:200時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプブラシあり 流量300mL/分
1台(1台)
9,798 税込10,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。コネクターが付属します。
用途液体用 仕様耐久時間:1000時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプブラシレス 流量200mL/分
1台(1台)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
型式QCA-W5SE 寸法(mm)W70×D105×H23 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.71MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。
適合液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン) 質量(kg)3.3 外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9 電源24V 最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8) 消費電力10W 最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン) 回転方向時計方向・反時計方向 回転数ローター:~120rpm モード設定連続運転・リモート タイマー設定なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応) アズワン品番68-1887-48 適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属
1セット
219,800 税込241,780
24日以内出荷

ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
1台
148,999 税込163,899
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホース
油回転真空ポンプ用
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100/40W 排気速度(L/min)5/6(50/60Hz) 到達圧力(Pa)100 吸入口径(Φmm)12 保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流) 排気方式1段
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップボトルが付属しています。
材質(接ガス部)PTFE 電源AC100V 50/60Hz 安全機能サーマルプロテクター内蔵
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-5DA 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属) 質量(kg)5 サイズ130×203×159.5mm タイプ二段式 電源(V)単相100 到達圧力(Pa)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1) アズワン品番1-672-28 オイル量(mL)180
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 材質(本体主要)PP、(ホース)PVC 質量(kg)1.5 長さ(m)1 定格40/80/130分(強/中/弱) 最大流量(L/min)20 最大揚程(m)2.5 最高使用温度(℃)40 口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF 定格流量(L/min)/揚程(m)20/0 サイズ(mm)全長/752、首下/443 アズワン品番1-664-71 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
142,000 税込156,200
当日出荷

ポンプヘッド交換可能
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PP サイズL17×W15×D32.7mm 質量(g)約13 電源DC3V 内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで扱い易いボックス設計。 モーター内蔵で防塵特性良好。 コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
サイズL44×W65×D22.5mm 質量(g)約62
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1 電源100V、50/60Hz、0.7A 外径(Φmm)(吸気口)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204 騒音値(dB)50 到達真空度約170hPa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85 材質PVC チューブ接続口径(Φmm)6.4
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)ユニポンプ
排気速度15L/min 到達圧力(kPa)73.3 加圧圧力(kPa)245 モーターコンデンサー式 使用環境温度(℃)+10~+40 電源100V 50/60Hz 25W(入力) 仕様●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。 接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。 ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流路数1流路 流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% モーターACインダクションモーター 使用環境温度(℃)0~40 外部コントロール端子なし 本体寸法(mm)W110×D150×H180 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本 仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄 質量(kg)0.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度(℃)許容液体:+5~80 再現性±1% 粘度(cSt)許容液体:150 材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM 流量精度±2%
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18 ローターSUS製
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

三洋古江サイエンスローラーポンプ RP-M5F
質量(kg)1.1 電源AC 100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H 吐出圧力(MPa)0.02 チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

200μlチップに適合。チップ未装着でも使用できます。
材質SUS304 寸法(Φ×Lmm)7×185
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)