9ページ目: 液送/ポンプ類
チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質SUS316
全長(mm)770
サイズミニ(ポリ缶用)
全揚程(m)5
モーター単相100V
最大吐出量(L/min)30
材質(ホース)SUSフレキ
ホース長さ(m)1
首下長(mm)500
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)230(50Hz)
電源AC
流量(L/min)11.5
吐出口径(ID)Φ6mm
吸込口径(ID)Φ6mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
アズワン品番61-7668-07
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥448,999
税込¥493,899
91日以内出荷
簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動
仕様6本ローラー
種別チューブ肉厚2.4mm専用
材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
マニュアル/オート操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
マニュアル/オート操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
仕様吐出量範囲(mL):0.01~81/min、コード番号:010.6131.010
材質IXEF(ポリアリールアミド)
アズワン品番62-9202-70
1個
¥549,800
税込¥604,780
欠品中
呼び水等が不要な自給式軽量小型液体ポンプ。シンプル設計で低コストを実現。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別直流式液体ポンプ
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。
比重1.1以下
動作温度(℃)0~40
使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
寸法(mm)110×175×128.1
接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8
電源(V)AC100~240(±10%)
電源コード(m)2(プラグ付)
材質(ポンプヘッド)SUS316
材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ
耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60
真空度(Pa)6.7×10-1
電源(V)AC100
F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
材質ゴム
適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
1個
¥300
税込¥330
4日以内出荷
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)93×240×200
質量(kg)約5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)約1
ローターツーステージ
1個
¥43,600
税込¥47,960
12日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
収納ケース付き。
付属品収納ケース
ポンプ容量(mL)50
真空度(kPa)約4
数量(個)6
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
1セット
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。