絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • アズワン(14)
  • 三商(12)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • ケニス(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Kartell(カルテル)(5)
  • 昭和科学(5)
  • ナリカ(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • アラム(3)
  • DLAB(3)
  • コクゴ(2)
  • フロン工業(2)
  • ニシザワ・ラボラトリー(2)
  • 日伸理化(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アスピレーター JEIO TECH電動アスピレーターJEIO TECH
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮) JEIO TECH電動アスピレーターVE-11用吸引器(ニッケルメッキ真鍮)JEIO TECH
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
電動アスピレーターVE-11用の吸引器です。アスピレーターで真空を生成するために、水道ラインと真空ラインを接続する金属製ノズルフィッティング(コネクター)です。耐食性の向上とホース接続の安定性を確保するため、真ちゅうにニッケルメッキを施した構造になっています。
電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計 JEIO TECH電動アスピレーターVE-11用レギュレーター付き真空計JEIO TECH
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
電動アスピレーターVE-11用のレギュレーター付き真空計です。
電動アスピレーターVE-11用冷却コイル JEIO TECH電動アスピレーターVE-11用冷却コイルJEIO TECH
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
電動アスピレーターVE-11用の冷却装置です。長時間にわたり安定した真空度を維持するため、水槽内部の水を冷却し、真空性能の低下を防止します。
アスピレーター