絞り込み
ブランド
- アズワン
- DLAB(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
- JEIO TECH(4)
- Kartell(カルテル)(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アラム(3)
- ケニス(5)
- コクゴ(2)
- ナリカ(4)
- ニシザワ・ラボラトリー(2)
- フロン工業(2)
- 三商(11)
- 日伸理化(2)
- 昭和科学(5)
- ブランドをもっと見る

コンパクトドライアスピレーター
アズワン(1件のレビュー)¥40,788税込¥44,8671個当日出荷ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
アスピレーター AS-01
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷AS-01およびGAS-1Nに使用できます。材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
アスピレーター
アズワン¥67,800税込¥74,5801個翌々日出荷自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
バキュームクリーナー
アズワン¥15,200税込¥16,7201個当日出荷小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。種別(液体回収セット)バイオトラップセットアズワン品番1-7610-11
真空計付減圧弁
アズワン¥31,300税込¥34,4301個当日出荷適合GAS-1アズワン品番1-7483-31真空到達度10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
アスピレーターAS
アズワン¥96,900税込¥106,5901個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)