マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
1.7mm(17)
2mm(27)
M1.2(18)
M1.4(126)
M1.6(109)
M1.7(166)
M2(172)
M2.3(35)
M2.5(47)
M2.6(80)
ねじの呼びをもっと見る
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
材質純チタン2種
ねじピッチ0.4
頭部形状皿頭
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 白
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM1.7
ねじピッチ(mm)0.35
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(S)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)2
頭部径(Φmm)3.5
頭部高さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結
材質鉄
表面処理三価 黒
十字穴番号0番
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。