絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
頭部形状

なべ(1)
長さ(mm)
- 16(1)
材質
- 鉄(1)
表面処理
- ジオメット(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(1)
1.05(24山)
ねじ穴寸法
- No.2
- No.0(60)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(1)
大阪魂
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)

(+)B0ナベ(鉄/ジオメット)
大阪魂¥8,698税込¥9,5681箱(2000個)9日以内出荷ねじの呼びM3長さ(mm)16頭部形状ナベ材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理ジオメット山数24十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.00/(最小)2.90寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5