マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
精密サラタップタイプ(P)0番1種 ステンレス降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結十字穴番号0番呼び径(mm)1.6頭部径(Φmm)2.4頭部高さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密サラタップタイプ(B)0番3種 ステンレス降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結ねじ長さ(mm)6材質ステンレスねじピッチ(mm)0.64十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部形状サラ頭頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
精密サラタップタイプ(B)0番1種 鉄/ニッケル降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結材質鉄表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.64十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部形状サラ頭頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
精密サラタップタイプ(B)0番3種 鉄/ニッケル降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結材質鉄表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.64十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部形状サラ頭頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
精密サラタップタイプ(B)0番3種 鉄/三価白降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結ねじ長さ(mm)4材質鉄表面処理三価 白ねじピッチ(mm)0.64十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部形状サラ頭頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべタップタイプ(B)0番3種 鉄/クローム降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結材質鉄表面処理クロームねじピッチ(mm)0.64十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部形状なべ頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべタップタイプ(P)0番3種 鉄/三価黒降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結十字穴番号0番呼び径(mm)1.7頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
(+)0番1種Pタイプ皿(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂¥19,980税込¥21,978
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)2.5頭部高さ(mm)(最大)0.5ねじ外径D(mm)(最大)1.69/(最小)1.63十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61ねじ外径C(mm)(最大)1.76/(最小)1.7