マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
精密なべタップタイプ(P)0番1種 鉄/ニッケル降矢技研3日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結材質鉄表面処理ニッケルねじピッチ(mm)0.79十字穴番号0番呼び径(mm)2頭部形状なべ頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/クロニッケル)(小箱)大阪魂¥20,980税込¥23,078
1箱(5000個)
9日以内出荷
寸法H(mm)0.6寸法M(mm)(最大)2.00/(最小)1.85寸法R(mm)(最大)0.20ねじ外径D(mm)(最大)2.04/(最小)1.93寸法D'(mm)3.5ねじ外径C(mm)(最大)2.12/(最小)2.01