絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • 三商(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 12500(3)
最大遠心力(xg)
  • 9800
  • 16~9783(1)
  • 1420(1)
  • 1630(1)
  • 1640(1)
  • 2000(3)
  • 2020(1)
  • 2300(1)
  • 2380(1)
  • 2800(1)
  • 2900(1)
  • 3600(2)
  • 12000(1)
  • 14100(1)
  • 18134(1)
  • 18565(1)
  • 21300(1)
  • 21500(1)
  • 22000(1)
  • 22260(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
12500(3)
高速遠心スターラー Thermo Fisher Scientific高速遠心スターラーThermo Fisher Scientific
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
高速ミニ遠心機 三商高速ミニ遠心機三商
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114タイマー最大30分
高速ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific高速ミニ遠心機Thermo Fisher Scientific
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)