「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 MiniThermo Fisher Scientific欠品中
微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機パーソナルユースに適したミニサイズマイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属ローターの脱着は簡単なスナップ式静かな運転
仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
高速遠心スターラーThermo Fisher Scientific6日以内出荷
遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
ミニ遠心機Thermo Fisher Scientific翌日出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815電源AC110~120V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
高速ミニ遠心機Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3