「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
遠心分離機MMK SCIENTIFIC7日以内出荷
操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター重心が低く、動作中の安定性が向上。
仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3