「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
Mini用アングルローター GRF-mシリーズGYROZEN63日以内出荷
GYROZEN 小型遠心機 MINI用ローター。アングルローター。
仕様●収容本数:1.5/2.0ml×12本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):42mm●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5×23mm●▼ラジアス:43.5mm●▼最大回転数:13,500rpm●▼最大遠心力:8,863xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8×31mm●▼ラジアス:50.5mm●▼最大回転数:13,500rpm●▼最大遠心力:10,290xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:60.4mm●▼最大回転数:13,500rpm●▼最大遠心力:12,300xg●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3833-06
Mini用PCRローター 0.2mlx32本GYROZEN63日以内出荷
GYROZEN 小型遠心機 MINI用ローターPCRローター
仕様●収容本数:8連PCRチューブ×4本、0.2ml×32本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ6.5mm●チューブ容量:0.2ml●ラジアス:1st:38.6mm/2nd:46mm●最大回転数:6,000rpm●最大遠心力:1st:1,554xg/2nd:1,850xg●チューブ容量:8連PCRチューブ●ラジアス:1st:38.6mm/2nd:46mm●最大回転数:6,000rpm●最大遠心力:1st:1,554xg/2nd:1,850xg●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3832-86
Mini 卓上小型遠心機 ローター付GYROZEN欠品中
GYROZEN 小型遠心機 MINIMAX:12,300 xg1.5ml/2.0mlチューブおよび8連PCRチューブ(PCRローター使用時)の遠心が可能自動RPM/RCF変更必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ※8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター(別売)
仕様●最大回転数/遠心力:13,500rpm/12,300xg●収容本数:1.5ml/2.0mlチューブ×12本●タイマー:パルス・≦30分●回転数/遠心力の切替え:有●プラスチック蓋のロック機能:有●プラスチック蓋の落下防止機能:有●サイズ(W×D×H):208×245×145mm●重量:4.4Kg●電源:110V、50~60Hz●構成:MINI本体、ローター(GRF-m2.0-12)、0.2mlチューブ用アダプター×12、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3833-24
GRS-G-r250-4用バケットGYROZEN63日以内出荷
GRS-G-r250-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:153mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,737xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3832-80
GRS-G-750-4用バケット GLシリーズGYROZEN63日以内出荷
GRS-G-750-4 スイングローター対応マイクロプレートホルダー。
仕様●サイズ:88×128.5×80mm●ラジアス:171.5mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:3,068xg●プレート容量:テストプレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):4/16●プレート容量:ディーププレート●プレート収容枚数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3832-79
GRS-G-250-4用バケット GLBシリーズGYROZEN63日以内出荷
GRS-G-250-4 スイングローター対応バケット。
仕様●サイズ:Φ62×109mm●ラジアス:193mm●最大回転数:5,000rpm●最大遠心力:5,394xg●適合チューブの長さ(最大):153mm●チューブ容量:250ml●バケット収容本数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございますアズワン品番65-3832-58
406 卓上低速遠心機GYROZEN63日以内出荷
GYROZEN 低速遠心機 406MAX:2,075 xg15mlチューブ×6本専用低速小型遠心機15mlチューブ用ステンレススリーブ6本を含んだローター付プログラムは10件までメモリー可能必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ
仕様●最大回転数/遠心力●▼アングルローター:4,000rpm/2,075xg●▼スウィングローター:ー●最大収容本数●▼アングルローター:15ml×6本●▼スウィングローター:ー●タイマー:パルス・≦100分・連続運転●ノイズ:<52dB●Acc/Dec:<20秒/<20秒●プログラム:10●バランス認識機構:有●セーフティーロック機能:有●終了時自動開蓋:有●蓋転倒防止機能:有●サイズ(W×D×H):296×412×206mm●重量:17.5Kg(ローターなし)●電力:140VA●構成:406本体、ローター(GRA-15-6A)、スチールスリーブ(GLB-15A-FA)×6、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3833-20
1730R用ドラムローター GRD-M-m2.0シリーズGYROZEN63日以内出荷
GYROZEN 小型遠心機 1730R用ローター。アングルローター。
仕様●収容本数:1.5/2.0ml×16本●傾斜:90°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):43mm●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5x23mm●▼ラジアス:66mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:12,470xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8x31mm●▼アダプター口径サイズ:Φ8x31mm●▼ラジアス:74mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:13,982xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼ラジアス:83mm●▼最大回転数:13,000rpm●▼最大遠心力:15,682xg●※その他のローターについてはお問い合わせ下さい。(別売)●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3832-88
1580/1580R用アングルローター 50mlx8本GYROZEN63日以内出荷
GYROZEN 多目的高速遠心機 1580/1580R用ローターアングルローター
仕様●収容本数:50ml×8本●傾斜:30°●口径サイズ:Φ29.5mm●適合チューブの長さ(最大):120mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:10ml●▼アダプター品番:GAS-15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×94mm●▼ラジアス:92.5mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):23,268xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):14,892xg●チューブ容量:15ml●▼アダプター品番:GAS-15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×94mm●▼ラジアス:93.5mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):23,520xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):15,053xg●チューブ容量:15ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-c15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17×105mm●▼ラジアス:96mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):24,149xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):15,455xg●チューブ容量:50ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:103mm●▼最大回転数(1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580R):25,910xg●▼最大回転数(1580):12,000rpm●▼最大遠心力(1580):16,582xgアズワン品番65-3832-99
1248/1248R/1580/1580R用アングルローターGYROZEN63日以内出荷
GYROZEN 多目的高速遠心機 1248/1248R/1580/1580R用ローター。アングルローター。
仕様●収容本数:85ml×6本●傾斜:34°●口径サイズ:Φ38.5mm●適合チューブの長さ(最大):122mmアズワン品番65-3833-01
1248/1248R/1580/1580R用アングルローターGYROZEN63日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫100μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能電子滅菌済
仕様●収容本数:1.5/2.0ml×30本●傾斜:45°●口径サイズ:Φ11.1mm●適合チューブの長さ(最大):52mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:0.2ml●▼アダプター品番:GAS-m0.2(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ6.5×23mm79mm15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):19,872xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):12,718xg●チューブ容量:0.5ml●▼アダプター品番:GAS-m0.5(2)●▼アダプター口径サイズ:Φ8×31mm●▼ラジアス:86mm●▼最大回転数(1580/1580R):15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):21,633xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):13,835xg●チューブ容量:1.5/2.0ml●▼アダプター品番:ー●▼アダプター口径サイズ:ー●▼ラジアス:96.4mm15,000rpm●▼最大遠心力(1580/1580R):24,249xg●▼最大回転数(1248/1248R):12,000rpm●▼最大遠心力(1248/1248R):15,520xgアズワン品番65-3833-03
GRS-S-50-4用バケット GLBシリーズGYROZEN63日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫100μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能未滅菌
仕様●収容本数:1本●サイズ:Φ30.5×87mm●ラジアス:150.9mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,700xg●適合チューブの長さ(最大):125mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:15ml●▼アダプター品番:GAS-u15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17.3×87mm●チューブ容量:15ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-u15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ29.5×17.5mm●チューブ容量:50ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-c50(50)●チューブ容量:50mlアズワン品番65-3832-61
GRS-S-50-4用バケット GLBシリーズGYROZEN63日以内出荷
GRS-S-50-4用 スイングローター対応バケット。
仕様●収容本数:1本●サイズ:Φ29.5×91.5mm●ラジアス:150.9mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,700xg●適合チューブの長さ(最大):125mm●チューブ容量:50mlコニカルチューブ●バケット収容本数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございますアズワン品番65-3832-71
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3