絞り込み
ブランド
  • IKA
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • アズワン(36)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • GYROZEN(19)
  • 三商(15)
  • DLAB(15)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • トミー精工(11)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • 久保田商事(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • レオナ(5)
  • ケニス(4)
  • ビーエム機器(4)
  • エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 300~1500(1)
  • 6000(1)
  • 15700(1)
最大遠心力(xg)
  • 2000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
300~1500(1)
6000(1)
15700(1)
遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付 IKA遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付IKA
199,800税込219,780
1台
72日以内出荷
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本付属品金属製ローター、フタ質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB
小型遠心分離機 点検検査書付 IKA小型遠心分離機 点検検査書付IKA
71,980税込79,178
1台
15日以内出荷
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分
サーモシェーカー IKAサーモシェーカーIKA
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
小型高速遠心機 IKA小型高速遠心機IKA
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
小型高速遠心機 IKA小型高速遠心機IKA
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
0.4mLチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKA0.4mLチューブ用アダプタ IKA G-L用IKA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
0.5mLチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKA0.5mLチューブ用アダプタ IKA G-L用IKA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PCRチューブ用アダプタ IKA G-L用 IKAPCRチューブ用アダプタ IKA G-L用IKA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PCR用ローターセット IKA G-L PCR set IKAPCR用ローターセット IKA G-L PCR setIKA
38,980税込42,878
1組
7日以内出荷
遠心機(遠心分離器)