1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.85
電源AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属)
消費電力78W
適合チューブ(mL)0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)
撹拌容量(mL)(スターラー)3(最大Φ130mm)
遠心力(xg)16~9783
アズワン品番4-1846-01
動作温度範囲(℃)2~40
1セット
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。