「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ミニ遠心機 Mini-7KS型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)6日以内出荷
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。)
回転数は3段階から選択できます。
フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
高速卓上遠心機 MC-15K型SIBATA(柴田科学)17日以内出荷
最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3