絞り込み
可視光線透過率(%)
- 26
- 7(1)
- 15(1)
- 30(2)
- 60(1)
ブランド
- 山本光学(1)

レーザーシールドカーテン
山本光学¥54,980~税込¥60,478~1本10日以内出荷から37日以内出荷窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に貼付け可能。自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。YLC製品を重ね貼りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。OD値アップや多波長域の遮光を実現します。性能帯電防止:1.1×10 3(JIS K-6911)(表面固有抵抗値)材質軟質ポリ塩化ビニル型式YLC-1 Plus厚さ(mm)t0.5色フィルタ:BLUE GRAY入数(枚)1適合規格EN(CE)適合波長(nm)5.0(266~355)、5.0(1064)、3(808~2100)、3(10600)OD(光学濃度)可視光線透過率(%)26難燃性酸素指数25以上(JIS K 7201-A)