カテゴリ
- 制御機器(2,294)
- トランス(533)
- 電動工具(140)
- 変圧器/トランス(72)
- 自動車純正部品(5,597)
- 空調・照明・電設資材(4,672)
- トラック純正部品(2,873)
- 建築金物(1,748)
- 農業機械(1,404)
- メカニカル部品(556)
- 科学研究・開発用品(458)
- パソコン/周辺機器(377)
- バイク純正部品(227)
- 建材・エクステリア(196)
- 清掃用品(181)
- 測定用品(174)
- 家電(172)
- 船舶用品・漁業資材(168)
- バイク部品(164)
- 安全用品(142)
- 農業・園芸資材(129)
- 梱包用品(116)
- 電気材料(107)
- オフィス家具(97)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- カー用品(94)
- テープ(79)
- 物流用品(77)
- 自動車用オイル・ケミカル(75)
- 店舗什器・備品(65)
- 学童・教育用品(63)
- 作業工具(63)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
- 溶接用品(55)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 卓上消耗品(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 配管・水廻り設備部材(49)
- バッテリー・電装(42)
- 自動車補修部品(41)
- 救急・衛生(39)
- 整備工具・収納(39)
- 防犯用品(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(36)
- 機構部品(36)
- 作業服(35)
- 接着剤・補修材(27)
- 厨房用品(26)
- 防災用品(26)
- 医療(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 日用品(23)
- 事務用品(23)
- 自転車部品(21)
- ヘルスケア(20)
- 保管用品(18)
- 食品・飲料(17)
- 介護用品(15)
- 安全靴・作業靴(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 塗料(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 理美容(11)
- 完成車(11)
- 住設機器(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 空圧工具(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 安全標識(7)
- 測定関連サービス(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
- モノタロウ(28)
- スワロー電機(40)
- 鎌田信号機(63)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(55)
- 大阪高波(8)
- 相原電機(44)
- TRUSCO(20)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- タイカツ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(15)
- Panasonic(パナソニック)(4,688)
- トヨタ(2,787)
- 日野自動車(1,874)
- BIGM(丸山製作所)(1,387)
- MAZDA(マツダ)(751)
- いすゞ自動車(617)
- ニッサン(466)
- スバル(446)
- RS PRO(371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台相数単相回路方式単相・単巻取付け方法端子台1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)絶縁耐力AC1.5kV
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から4日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
降圧トランス ポータブル式
(39件のレビュー)¥18,480税込¥20,3281台当日出荷現場で安定した電気が、手軽にとれます。用途200V電源から100V製品が使えます。付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5タイプ降圧周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2出力電圧(V)100(コンセント2個)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)入力電圧(V)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176販売区分業務用
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から7日以内出荷仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台相数単相回路方式単相・複巻取付け方法端子台RoHS指令(10物質対応)対応
変圧器 複巻C無 100VA
鎌田信号機¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 50VA
鎌田信号機¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消にトラスコ品番764-4639質量(kg)14.5タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30出力電圧(V)100・115容量(kVA)3入力電圧(V)100・200入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
単相単巻トランス
相原電機¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥839~税込¥923~1台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
複巻トランス
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。形状TB装備静電シールド/接地端子1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110
複巻トランス
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220接地端子有
複巻トランス
相原電機¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60相数単相回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110接地端子有
トランス
タイカツ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。幅(mm)205質量(kg)10.5高さ(mm)170使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)280コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3入力電圧(V)AC200安全装置電流ブレーカー 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280無負荷損失(W)5.2
ダウントランス
富士電機¥89,980税込¥98,9781個当日出荷仕様●製品タイプ:その他電源用品●仕様:ダウントランス●コード番号:F0E004F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7552-52
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個幅(mm)168質量(kg)約7高さ(mm)160タイプ昇降圧兼用奥行(mm)160定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160相数単相電源コード約1.8m出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
ポータブルトランス(降圧器)
IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5タイプ降圧専用電流(A)20出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)入力電圧(V)AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
ダウントランス
アサダ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。 電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。質量(kg)11タイプ降圧電源(V)入力:単相200(50/60Hz)、出力:100×2/115×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195容量(kVA)3(出力最大:30A)入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグプラグ入力:接地極付3Pプラグ 20A、出力:接地極付2Pプラグトランス鋼材、銅線ブレーカー容量15A(入力側)
リコースライダートランス
東京理工舎(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
大容量ダウントランス
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781台欠品中大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275周波数(Hz)50/60兼用電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100容量(kVA)定格:5入力電圧(V)200相数単相奥行D(mm)2901次電圧(V)2002次電圧(V)100時間定格連続二次電流(A)50
点火トランス
azbil(旧:山武)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)周波数(Hz)50/60塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
単相複巻トランス
相原電機¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子有
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から12日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)耐電圧(kV)AC2
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。付属品100V専用アダプターセット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)幅(mm)160質量(kg)約16高さ(mm)242タイプ昇降圧兼用定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115/200/230入力電圧(V)100/200兼用、選択切換定格容量3kVA寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247相数単相保護機能安全ブレーカー電源コード約1.8mトランスオートトランス出力電流30時間定格連続出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
複巻トランス 24V
相原電機(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷仕様複巻周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式2次電圧0-24V絶縁種別A種相数単相回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240耐電圧(kV)AC2
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から7日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230耐電圧(kV)AC1.5
...