カテゴリ
- 学童・教育用品(12)
- その他学童用実験器具/実験用品(6)
- エネルギー/発電(1)
- 制御機器(9)
- 機構部品(電子部品)(4)
- 科学研究・開発用品(47)
- ラバー/リボンヒーター(1)
- 冷却機器(2)
- ドライ/クール/ウォーターバス(3)
- パソコン/周辺機器(14)
- PC冷却用品(10)
- 作業服(11)
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 放熱用シリコーン(1)
- 厨房用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- カー用品(6)
- 家電(5)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フェローテック(1)
- ケニス(2)
- アズワン(35)
- ジーマックス(1)
- ナリカ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- サンハヤト(2)
- SMC(6)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- ワンダーキット(1)
- MAXZEN(3)
- エレコム(4)
- オーム電機(6)
- カシムラ(4)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(3)
- ベルソス(4)
- 三菱電機(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ペルチェ素子」の検索結果

ペルティエ素子(サーモモジュール)
フェローテック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
ペルティエ素子(耐湿タイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
ペルチェモジュール(高信頼型)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。種別30角寸法(mm)30×30×4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)8.6![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)
ヒートシンク
アーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)¥646税込¥7111個当日出荷ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
ペルティエ冷却ユニット
ケニス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
クールプレート
アズワン¥89,000税込¥97,9001個当日出荷ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
クールプレート(冷却・加熱兼用)
アズワン¥134,000~税込¥147,400~1個当日出荷から翌々日出荷薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載
トライメイト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。用途スマートフォンの冷却に付属品USB Type-Cケーブル材質プラスチック、アルミニウム寸法(mm)50×35×80質量(g)60接続USB 接続電源タイプUSB駆動式インターフェイスUSB Type-C適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
温度センサー3キット
ワンダーキット¥3,298税込¥3,6281台当日出荷設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
ペルチェベスト 空調付 フルセット
(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のペルチェベストのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造で、裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個セット内容セット品種別ベスト材質ポリエステル100%厚さ(mm)(ファン)47色ブルーカモ質量(g)ファン重量約98g、バッテリー重量約220gバッテリー電圧(V)5充電時間(時間)約6(別売2Aアダプタ使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材合成繊維使用時間(時間)(強)約3、(中)約5、(弱)約7販売区分業務用
ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット
マイコンキットドットコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
ペルチェ式 ケミカルサーモコン (HED-S100~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ペルチェ式サーモコン HEC01
SMC¥1,298,000税込¥1,427,8001個翌々日出荷・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。電源単相AC100~240V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子冷却能力(W)1200
クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷高出力な最大36Wのペルチェ素子が、ゲームで熱くなるタブレットやゲーミングPCをしっかり冷却します。冷却ユニットは左右に可動し、発熱源に合わせてピンポイントで効率的に冷却できます。2つのヒンジ構造で高さと角度を自在に調整でき、首や肩への負担を軽減します。スタンド部分は360度回転し、画面共有や位置調整がスムーズに行えます。丈夫なスチール製ボディで安定感があり、重めのゲーミングノートやプロジェクターも安定して設置できます。ノートPCだけでなく、iPadスタンドやプロジェクター台としても活用でき、用途が広がります。セット内容ノートPCスタンド、ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、TypeC-TypeCケーブル、取扱説明書消費電力(W)最大36回転数(min-1[r.p.m])最大2300(※速度調整可能)ケーブル長(m)1適合サイズ10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイドファン径(cm)6.4ノイズレベル35dBAファン1個最大荷重(kg)3入力電圧12V、9V、5V(PD45W以上出力できるACアダプタを推奨)※ACアダプタは付属しておりません。
クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷ペルチェ冷却によりノートパソコンにたまりやすい熱をしっかり抑え、長時間の作業やオンライン会議でも快適に使えます。USB電源式なのでオフィスでも家庭でも手軽に使いやすく、配線もすっきりして設置の負担を減らせます。ノートPCの角度に合わせ冷却面が稼動するので、ノートPC裏面にピッタリくっつき、冷却効率を高めます。シノートパソコンの背面を浮かせる事で、空気の流れが促進されて放熱効率が高まります。熱がこもりやすいクラムシェルモードのノートPCを効率よく冷却します。ノートパソコン裏面の通気口を塞がないように設置してください。通気口を塞ぐとPCの温度が上がり正常に動作しなくなる場合がありますセット内容ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、ゴム足2個サイズ対応ノートパソコン:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイド最大荷重3kケーブル長(m)約0.8消費電力最大10W回転数ファン:4000プラスマイナス10% rpノイズレベル30dBA1入力電圧5V 2A※ACアダプタは付属しておりません。※付属のケーブルを接続してご使用ください。USBC-USBCケーブル接続には対応していません。※PD対応のACアダプタでは動作しません。数量(個)ファン:1個
スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
KK-923 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー
コミネ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷酷暑対策に、ペルチェ素子を頸部の頸動脈と頸静脈の位置に配置することで、血流を冷却し、体温を効果的に下げることが期待できる頸部装着型の冷却具。・電源は別途ご用意ください(USB Type-C出力端子のあるモバイルバッテリー)用途・USBモバイルバッテリー色ブラックサイズFREE
ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ブラック質量(g)約75(ケーブル含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧5V対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×23騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式ファン外径(Φmm)約35保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン シェルピンク
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き
エレコム¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による 。本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ホワイト質量(g)約75(ケーブル含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧5V対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×67×23騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式ファン外径(Φmm)約35保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X
FLYDIGI¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷バイルゲーミングデバイスブランドFLYDIGIの高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー「B9X」です。 本体内部の防水方式を変えることで、製品寿命の向上を実現しました。 高性能ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。 スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整が可能です。 LEDのカラーで負荷状態が一目瞭然です。 過熱過冷防止機能、空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計です。 冷却チップのサイズとファン口径を50mmに大型化しました。セット内容スマートフォンクーラー本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)適合サイズ磁力固定の為制限なし保証期間1年内蔵電池無し装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力(W)最大30RoHS指令(10物質対応)対応チップ寸法(mm)冷却チップ:40×40
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット/ホルダー固定 最大約-25℃冷却 MagSafe対応 静音 軽量 USB-C給電
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷マグネットとホルダーの2WAY仕様で、簡単に着脱できるスマホクーラーです。ペルチェ式を採用し、軽量・コンパクト・静音ながら最大約-25℃の冷却力を発揮。ゲームや動画撮影中の熱上昇を抑えます。さらに、異常な高温時に自動停止する安全装置を内蔵。1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けたままでも使用可能です。用途ゲームや動画撮影中など、端末を長時間使用した際の熱上昇を抑える、ペルチェ式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のホルダーを取り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。スマートフォンを取り外す場合、ケーブルを先に抜いてください。ケーブルを抜かずにスマートフォンを取り外すとホルダーとケーブルが干渉するためコネクター部が破損するおそれがあります。 。使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最大約-25℃の冷却が可能です。 。メーカー試験結果による 。本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 。1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けたまま冷却が可能。動画撮影時の熱上昇を抑えます。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル付属。電源ケーブル接続で使用するため、充電を気にせず長時間使用できます。 。USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル×1(ケーブル長色ブラック質量(g)約85(スマホクーラー単体)消費電力(W)9回転数(min-1[r.p.m])約4500電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。対応機種MagSafe対応iPhone ※2026年6月現在、ホルダー取り付け時外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×48×64mm(ホルダー取り付け時) ※クーラー単体騒音値(dB)約35冷却方式ペルチェ式保証期間1年間冷却能力(℃)最高約-25 ※メーカー試験結果による羽根径(Φmm)約27mm最大風量(CFM)約5.12
Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口
アドテック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。色ブラック
スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に付属品USB Type-Cケーブル仕様3段階ギア冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷インターフェースUSB Type-C適合寸法(mm)約65~89
クールインキュベーター ペルチェ素子冷却加熱 出荷前点検証明書付き
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1台10日以内出荷庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 38W セット
アドテック¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。色ブラック
KK-925 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー G2
コミネ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷災害級の暑さを乗り切る、第2世代冷却アイテム2基のペルチェ素子を頸部の頸動脈・頸静脈の位置に配置することによって血流を冷却し、脳と身体の温度を下げる効果が期待できる頸部装着型の冷却具。構造の見直しにより、快適な装着感を維持しながらペルチェユニットの小型化を実現。ユニット本体とベルトは簡単に着脱でき、汗や汚れが気になるベルト部分は手洗い可能です。ベルクロによる固定で長さ調整可能。さらに伸縮性を持たせることで、首まわりへのフィット感と装着時のストレス軽減を両立しています。安全バックルとベルクロを組み合わせた緊急脱落機構により、不意の引っかかりなどにも配慮した設計です。冷却強度は3段階で調整可能。使用シーンに応じたコントロールが行えます。・特許出願済み。電源は別途ご用意ください(USB Type-C出力端子のあるモバイルバッテリー)。本製品は医療機器ではなく、快適性向上や熱中症リスク軽減を目的とした一般向け冷却用品です。使用環境や体質によって効果は異なる場合があります。脳を直接冷却するわけではなく、頸部の血流を冷却することで体感温度の上昇を抑えることを目的としています色BlackサイズFree![ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58164106-250731-02.jpg)
ネッククーラーEvo バッテリーモデル
THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。用途夏の暑さ、熱中症対策として色ホワイト電源(V)バッテリー内容1個
ポータブルネッククーラー
プラタ(6件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整〇モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
クーラー
サンワダイレクト¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷スマートフォンの熱暴走を防ぎます。 コンパクトで持ち歩きできます。 電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。セット内容microUSBケーブル定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)3.7V/1800入力電流(mA)1Aノイズレベル15.6dBA使用可能時間(分間)約1.5時間最大風量(CFM)3.2入力電圧DC5V![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71742855-260202-02.jpg)
ヒートシンク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥628税込¥6911個当日出荷ペルチェ実験に実験用ヒートシンク。ペルチェ素子に温度差を与えて発電する実験に適した、アルミ製のヒートシンクです。細かく切られたフィン構造により熱を効率よく伝え、温度差がつきやすくなることで、発電の様子や実験結果を安定して観察できます。ペルチェ素子の片面に取り付けて使用でき、放熱・吸熱の両面で扱いやすいアルミ素材を採用しています。材質:アルミ。サイズ:約40×40×25mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ寸法(mm)約40×40×25
コールドスプレー
ナリカ¥1,000税込¥1,1001個6日以内出荷手軽に使える冷却スプレー。熱電変換実験でペルチェ素子を冷やす際、氷などがなくてもこのコールドスプレーがあれば手軽に実験できます。容量(mL)480









![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)





























![ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58164106-250731-02.jpg)


![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71742855-260202-02.jpg)