ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト

ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト - 多摩電子ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト - 多摩電子ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト - 多摩電子ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト - 多摩電子ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト - 多摩電子ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン ホワイト - 多摩電子

充電式で、どこでも使えるハンディファン。
卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。
冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。
連続使用時間約4.5時間
風量弱時
風量調整3段階(弱・中・強)
USB充電(乾電池不要)

材質
[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他
質量(g)
[ハンディファン]186
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
[ハンディファン]79.5×176×47.5
入力
USBDC5V2A
連続使用時間(時間)
約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)
充電時間(時間)
約2.5
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
ケーブル長(cm)
[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30
ストラップ長さ(cm)
[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)
ポート
充電用/USB-C
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79806880TCP7W
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする