361件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
ブラック 仕様レシーバ収納:○ 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズLサイズ 質量(g)【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2 種類(射出光線)不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5 連続使用時間(時間)ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76 機能横スクロール:○ 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 ボタン数6個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイスUSB 連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

新型21Φ鉄球。新型強化シャフト。玉が大きく音の出が良い。
径(Φmm)(玉)21
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)95×111×16 質量(g)460 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7066 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
1個
7,850 税込8,635
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)98 寸法(mm)65×98×14 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7058 材質SS400 保持角度(°)30、45、60、75、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!。商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエスカレーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)135×90×90 荷姿化粧箱入
1セット
1,200 税込1,320
4日以内出荷

キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!。商品説明:鉄球がぐるぐるとらせん状のコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)140×130×95 荷姿化粧箱入
1セット
1,200 税込1,320
欠品中

キャッチコピー:自分で組立!ピンボール式コースター!。商品説明:鉄球がピンボールのようにコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)135×90×95 荷姿化粧箱入
1セット
1,200 税込1,320
欠品中

SHS307BC ボルトキャッチソケットセット SK11 動画あり
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 質量(g)269
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ポリウレタン
1本
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
全長(mm)330 質量(g)460 ヘッド長(mm)110
1本
16,980 税込18,678
90日以内出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)102×162×16 質量(g)560 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7074 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)588 寸法(mm)230×230×20 質量(kg)2.1 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7104 材質SS400 質量(g)2100 保持角度(°)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)245 寸法(mm)145×145×36 質量(kg)1.5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7091 材質SS400 質量(g)1500 保持角度(°)90
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

鉛筆硬度3Hを誇る、傷に強いコーティングです。メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
用途スマホフィルム セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 12/12 Pro 特性耐衝撃、反射防止、気泡レス
1個
899 税込989
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)245 寸法(mm)145×145×36 質量(kg)1.5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7082 材質SS400 質量(g)1500 保持角度(°)45~90 自動調整型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

キャッチコピー:自分で組立!エレベーター式コースター!。商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエレベーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)140×90×130 荷姿化粧箱入
1セット
1,200 税込1,320
欠品中

SIGNET(シグネット)絶縁ハンマー
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類電工ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)315 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)エラストマー 主な用途電気・設備工事用 質量(kg)0.6 材質(本体)スチール(PVCコーティング)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ナイロン 主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)980 寸法(mm)305×305×39 質量(kg)4.9 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7112 材質SS400 質量(g)4900 保持角度(°)90 オフレバー付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具 材質(ヘッド)プラスチック
1丁
6,498 税込7,148
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保持機構はリングバネ+鋼球で行いますから、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ボルト、ナット保持機構付きソケットセットです。 差込角(mm)9.5 セット内容3LS-8・10・12・13・14・17、3LSD-8・10・12・13・14・17、樹脂ケース 質量(g)642 ケース寸法(mm)185×100×45 アズワン品番64-8598-98
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

着脱機構はリングバネ+鋼球で行いますから、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ボルト、ナット着脱機構付きソケットセット セット内容(エクストラショート)8・10・12、(ディープ)8・10・12、ソケットレール 質量(g)152 差込角(mm)6.35
1セット
6,798 税込7,478
9日以内出荷

鉛筆硬度3Hを誇る、傷に強いコーティングです。メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
用途スマホフィルム セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 12/12 Pro 特性耐衝撃、光沢、気泡レス
1個
899 税込989
9日以内出荷

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 材質(ヘッド)ゴム
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。 太陽光や蛍光灯の映りこみが少ないのがアンチグレアの特徴。 つや消し加工で不快なギラツキを抑えます。 画面のちらつきも極限まで抑えました。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 高さ(cm)18 特性耐衝撃・光沢・反射防止・貼り直せる・気泡軽減加工 横(cm)9 奥行き(cm)0.1
1個
899 税込989
欠品中

メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。 ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 高さ(cm)18 特性耐衝撃・指紋防止・光沢・貼り直せる・気泡軽減加工 横(cm)9 奥行き(cm)0.1
1個
899 税込989
欠品中

ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60(ステンレス用) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途キャッチングディープソケット6種入りセットです。 セット内容3LSD-8・10・12・13・14・17 質量(g)237 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。 全長L(mm)27 寸法D2(mm)17
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)メッキコートスプレー
金属感のある美しいメッキ調に仕上がります。亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。丸型に吹けるノズルがついています。 容器を逆さにした状態では、吹き付けできません。 かくはん球の音が聞こえてから、約30秒間振り動かし、使用中もときどき振り動かしてください。
用途つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面のやけ隠しに 容量(mL)420 主な用途亜鉛メッキ、金属 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬期(5℃)約60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分の広さ) 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。 全長L(mm)55 寸法D2(mm)17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチペット構造が衝撃を吸収し、液晶画面を保護する反射防止タイプのiPad 第10世代(2022年モデル)用衝撃吸収フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途キャッチングショートソケット6種入りセットです。 差込角(mm)9.5 セット内容3LS-8・10・12・13・14・17 質量(g)237 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上の耐久性がある為、何回も繰り返し使用可能、コスト削減につながります。 繰り返し使っても早期の破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため、加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途【クリーニング】アルミ押出ダイス、プラスチェック押出スクリュー、真空蒸着治具(スパッタ、CDVイオンプレーティング)、パッキングプレートクリーニング、接部のスパッタ、テンパーカラー除去、ステンレス鋳造品の黒皮除去 【梨地】スマートフォン、キッチン用品、クラブのヘッド等、反射を抑えた美装梨地加工に。 【ピーニング】航空機部品、自動車部品、原子力部品のショットピーニングに。 タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

第一化学ピタフォーム
エコ商品
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材 種別スチレン系エラストマー架橋発泡体 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)1.2 厚さ公差(mm)±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品リーフレット(2.18MB)
1枚
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷