カテゴリ
- 測定用品(482)
- 石定盤(102)
- 箱型定盤(35)
- 定盤その他関連用品(54)
- 精密定盤(45)
- 鈑金・塗装(1)
- ヘラ/盛板(1)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 盛板(6)
- 制御機器(154)
- メカニカル部品(25)
- 電動工具(24)
- 機構部品(23)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 電気材料(6)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150×200(7)
- 200×200(8)
- 200×250(6)
- 200×300(11)
- 250×250(9)
- 300×300(36)
- 300×400(16)
- 300×450(27)
- 400×400(17)
- 400×500(7)
- 450×450(12)
- 450×600(39)
- 500×500(39)
- 500×750(43)
- 600×600(38)
- 600×900(24)
- 750×1000(31)
- 1000×1000(23)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(21)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
平面度(μm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大西測定工具(50)
- ナベヤ(18)
- 椿本興業(3)
- ユニセイキ(136)
- アズワン(3)
- 進勇商事(1)
- 大菱計器製作所(89)
- ND精工(10)
- SK(新潟精機)(46)
- 土井精密ラップ(2)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- 日東工業(25)
- エスコ(22)
- SIEMENS(21)
- 中央精機(20)
- テンパール工業(17)
- カネテック(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- ブランドをもっと見る
「定盤」の検索結果

OSS精密石定盤 JIS1級
大西測定工具¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から92日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
OSS精密石定盤 JIS0級
大西測定工具¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
箱型定盤 A級仕上
大西測定工具¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷から8日以内出荷箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
精密検査用定盤 JIS2級
大西測定工具¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300
精密検査用定盤 JIS1級
大西測定工具¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
板金用タタキ定盤
ナベヤ¥119,800~税込¥131,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS00級
大西測定工具¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷から31日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
精密検査用定盤 JIS0級
大西測定工具¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300
丸型精密定盤 A級 溝無し
ユニセイキ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター付石定盤
大西測定工具¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。平面度(μm)3材質黒御影石寸法a(mm)50
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用ワックス
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 石定盤用
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
精密石定盤
ギガ・セレクション¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
精密直角定盤
ND精工¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
石定盤架台
SK(新潟精機)¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として
精密グラナイト定盤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1個翌日出荷JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。材質御影石平面度(μm)7
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
石定盤架台 キャスター付
SK(新潟精機)¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として
箱型定盤 (機械仕上)
エスコ¥18,400~税込¥20,240~1個翌日出荷一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
精密石定盤架台セット
ND精工¥428,800~税込¥471,680~1セット翌日出荷から32日以内出荷精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
精密石定盤 0級相当
SK(新潟精機)¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から4日以内出荷経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
石定盤 0級
INSIZE(インサイズ)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
...