カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- LLC(クーラント)(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 凍結防止剤(4)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 潤滑油その他・特殊品(2)
- 科学研究・開発用品(14)
- オイル類/フロリナート(2)
- バッテリー・電装(2)
- バッテリー関連(2)
- 配管・水廻り設備部材(419)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 住設機器(3)
- カー用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 古河薬品工業(10)
- ジョイフル(1)
- アズワン(1)
- サンポット(2)
- ミヤコ自動車(1)
- ESPER(1)
- オンダ製作所(396)
- エスコ(12)
- TOZEN(トーゼン)(11)
- CKD(6)
- トーマス科学(6)
- カクダイ(4)
- 川本ポンプ(川本製作所)(3)
- HSバルブ(3)
- タイムケミカル(2)
- ミヤコ(2)
- ノーリツ(2)
- サンエイ化学(2)
- 倉敷化工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「不凍液 20L」の検索結果

凍結防止剤 メタブルー
古河薬品工業(39件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(20L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用凍結防止剤 凍ランブルー
古河薬品工業(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本(20L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
LLC (クーラント・不凍液)
(510件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(20L)当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1331件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
不凍液PT 20L
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347色青使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント JIS
古河薬品工業(80件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781缶(200L)7日以内出荷冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
不凍液(A-ブライン)
アズワン(2件のレビュー)¥18,000~税込¥19,800~1缶(20kg)ほか当日出荷長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
そのまんまクーラント
ジョイフル(56件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(2L)ほか当日出荷主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
コガブライン(EGタイプ)
古河薬品工業(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(20kg)7日以内出荷グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)トラスコ品番361-4778タイプ濃縮タイプ液色緑寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350粘度1.8CP~4.0CP主な用途工場凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-01希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆
精製水 工業用 20L
(186件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(20L)ほか3日以内出荷イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーディーゼルクーラント
古河薬品工業(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(18L)翌々日出荷高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ容量(L)18希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
コガブライン(PGタイプ)
古河薬品工業(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(18kg)当日出荷グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)トラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350粘度3.0CP~6.6CP主な用途床凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器
ミヤコ自動車¥9,298~税込¥10,228~1個(20L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
無塩凍結防止(融雪)剤
(65件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5kg)ほか当日出荷環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。用途凍結などによる転倒やスリップ防止。主成分尿素散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)販売区分業務用
ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状
讃岐化成(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10kg)ほか当日出荷吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。用途雪や氷のスリップ防止に。色白
KYK ポリLLC95%JIS緑20L
古河薬品工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3064タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1814タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
不凍液ナイブライン(R)
モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20kg)ほか当日出荷から21日以内出荷<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
WPJ20型 平行おねじ
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
高純度精製水
サンエイ化学(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(20L)翌日出荷・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも付属品コック(1箱×1個)成分純水100%適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥53,980~税込¥59,378~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷高耐圧型用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤
ヘルメチック¥35,980税込¥39,5781箱(50mL×20本)当日出荷ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ホースニップル(黄銅)
オンダ製作所¥189~税込¥208~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75
WJ20型 平行おねじ
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
ラジエータードレンコックレンチ
KOTO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
LLC EXTEND
ESPER¥11,980税込¥13,1781本(20L)翌日出荷高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷軽油、ディーゼル油、不凍液等に。仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)
トーマス科学¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から4日以内出荷デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。質量(kg)約25温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)
オイルサクションガン EA991GCシリーズ
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷軽油、ディーゼル油、不凍液等に。仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
...