1,346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等 トラスコ品番810-5520 材質黄銅クローム 質量(g)5
1個
859 税込945
翌々日出荷

トラスコ品番226-8482 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
16,980 税込18,678
11日以内出荷

タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等 トラスコ品番810-5524 材質黄銅クローム 質量(g)5
1個
859 税込945
翌々日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50 全長L(mm)100 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6.1 シャンク長l2(mm)38 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)10
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
刃長l(mm)1.4 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)0.9 表面処理無限コーティング(TiAlN系) コーナーR(mm)0.1 首角γ(°)12 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.02 首下径(Φmm)0.76
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等 トラスコ品番810-5518 材質黄銅クローム 質量(g)5
1個
859 税込945
翌々日出荷

完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用。
刃径D(Φmm)6 刃長l1(mm)26 全長L(mm)100 材質超微粒超硬合金(R02) 刃数4 シャンク径(Φmm)6 刃形スパイラル シャンクエンドミルシャンク ねじれ角(°)右30 首下長l2(mm)65 内径d1(Φmm)3 食付長さ(mm)0.2
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50 全長L(mm)100 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)5.8 シャンク長l2(mm)38 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)10
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷



トラスコ品番227-3428 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
11日以内出荷

トラスコ品番227-8150 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
11日以内出荷

タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.1
エコ商品
トラスコ品番228-1140 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
9,698 税込10,668
11日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.1
エコ商品
トラスコ品番227-4700 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
11,980 税込13,178
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.1
エコ商品
トラスコ品番228-1149 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷

トラスコ品番227-9606 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
11日以内出荷

トラスコ品番227-3175 切刃形状N 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

トラスコ品番227-4912 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,598 税込5,058
11日以内出荷

トラスコ品番228-7334 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,998 税込8,798
11日以内出荷

トラスコ品番228-1163 刃径(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番152-4034 材質黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番138-6128 材質黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷


NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番138-6122 材質黄銅
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番255-7517 全長(mm)27.0 赤透明 質量(g)30 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 棒長(mm)11.0 棒径(Φmm)1.1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 質量(g/パック)30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)


高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200 税込25,520
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)