6,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(7×7)端部ハンダ処理 推奨荷重30kg 仕様中量、中軽量
1本
299 税込329
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別No.1 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5 直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
1セット(10本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1本
144 税込158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-4027 全長(mm)70 質量(g)9 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)1.5 ブラシ長(mm)20
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ1.5
エコ商品
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力60(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)12 全長(mm)41 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番852-7541 質量(g)21 適合材樹脂
1袋(10本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
141 税込155
当日出荷

タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等 トラスコ品番810-5518 材質黄銅クローム 質量(g)5
1個
859 税込945
4日以内出荷

深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 質量(g)5 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.5×500 アズワン品番3-5488-04 純度(%)Ta≧99.9
1個
12,400 税込13,640
5日以内出荷

30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70 仕上サテン 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番227-9617 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
11日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.5
エコ商品
トラスコ品番227-1726 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

タイテックスHSS センタードリル DIN332A Φ1.5
エコ商品
トラスコ品番228-4526 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)1.5
1本
1,398 税込1,538
11日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.5
エコ商品
トラスコ品番228-4411 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
11日以内出荷

トラスコ品番227-3266 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

トラスコ品番228-1144 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,998 税込4,398
11日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.5
エコ商品
トラスコ品番226-6876 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷

トラスコ品番226-8407 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,798 税込8,578
11日以内出荷

トラスコ品番227-0035 切刃形状N 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
11日以内出荷

外径(Φmm)2.5 ブラシ長(mm)55 トラスコ品番853-0466 軸径(Φmm)6 全長(mm)125 質量(g)28 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。
トラスコ品番849-8281 材質ステンレス、セラミック 質量(g)6
1本
999 税込1,099
欠品中

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷


外径(Φmm)1.5 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0407 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

トラスコ品番227-4980 刃径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
11日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

外径(Φmm)1.5 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0452 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

外径(Φmm)1.5 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0437 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

外径(Φmm)1.5 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0392 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(inch)2023/01/04 穴径Φ1.5×16"
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷