材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)66
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)97
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11585
1個
¥123
税込¥135
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)66
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード11605
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質ステンレス
質量(g)73
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)8
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10235
1個
¥125
税込¥138
4日以内出荷
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10
対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)73
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード10705
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
用途配分電盤・キュービクル
質量(g)230
寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)
寸法L1(mm)106
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)16
寸法L4(mm)113
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)18
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10541
1個
¥565
税込¥622
4日以内出荷
質量(g)197
寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)
寸法L1(mm)106
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)10
寸法L4(mm)113
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法D4(Φmm)16
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10231
1個
¥430
税込¥473
4日以内出荷
質量(g)185
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10227
1個
¥464
税込¥510
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)230
寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)
寸法L1(mm)106
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)16
寸法L4(mm)113
寸法□W(mm)18
タキゲンコード10852
1個
¥1,774
税込¥1,951
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)197
寸法d(mm)8(商品番号B1-1024-8)
寸法L1(mm)106
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)52
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)54
寸法D3(Φmm)10
寸法L4(mm)113
寸法D4(Φmm)16
タキゲンコード10701
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
先端径(Φmm)10
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)16
全長(mm)145
先端径(Φmm)10
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
タキゲンコード10697
1個
¥1,584
税込¥1,742
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)最小径:10、最大径:13
全長(mm)150
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)14
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11572
1個
¥65
税込¥72
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)16
寸法L(mm)35
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11568
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12295
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)16
寸法L(mm)35
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12291
1個
¥238
税込¥262
4日以内出荷
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:25、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002680
アズワン品番67-4862-69
1個
¥38,100
税込¥41,910
欠品中
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)33
寸法L(mm)24
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11574
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)52
寸法L(mm)54
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11557
1個
¥142
税込¥156
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)72
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11560
1個
¥183
税込¥201
6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)24
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12297
1個
¥282
税込¥310
5日以内出荷
紙巻き式で消しゴム芯の露出を調整可能で、ピンポイントに使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)10×176
アズワン品番65-2203-39
1本
¥120
税込¥132
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ