とても軽くて、ふりやすい!! カラーも豊富な旗シリーズ!!応援合戦に最適!
太くて丈夫なΦ12mmの丸棒使用!
材質ポリエステル
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8364
幅(mm)30
高さ(mm)16
奥行(mm)16
適合サイズ(mm)Φ12
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
トラスコ品番388-0431
長さ(mm)1500
幅(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
寸法(Φ×mm)12×1000
セット内容本体×1
材質樺
包装形態無
質量(g)66
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番388-8369
材質超ジュラルミン
幅(mm)26
高さ(mm)16
奥行(mm)30
適合サイズ(mm)Φ12・Φ12
適合サイズΦ12・Φ12
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
トラスコ品番388-8384
幅(mm)28
高さ(mm)33
奥行(mm)28
適合サイズ(mm)Φ12・Φ12
適合サイズΦ12・Φ12
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様一般輝度
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8365
幅(mm)30
高さ(mm)10
奥行(mm)16
適合サイズ(mm)Φ12
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ12×L10
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
適合用途緩衝
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6831
材質超ジュラルミン
幅(mm)95
高さ(mm)11
奥行(mm)25
適合サイズ(mm)12
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)12.0
トラスコ品番796-5630
適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
質量(g)21
取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
最大加工厚(mm)6
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法(Φ×mm)12×750
セット内容本体×1
材質樺
包装形態無
質量(g)48
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
端子形状はんだ端子
ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)
トラスコ品番835-9912
材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(m)5
使用圧力(MPa)0.7
外径(mm)17
内径(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1297
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DR-112
材質PE・不織布
質量(kg)約3.5~4.0
色黄/黒
全長(m)100
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
集団行動で映える!大きなカラーフラッグ!
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:約590×440
色コバルトブルー
寸法(Φ×mm)棒:12×750
1個
¥319
税込¥351
欠品中
サイドホースの補修交換に使用できます。
付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1
トラスコ品番665-1279
幅(mm)300
高さ(mm)310
長さ(m)1.2
奥行(mm)37
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)16.5
ホース長さ(m)1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
トラスコ品番388-8379
幅(mm)30
高さ(mm)16
奥行(mm)10
適合サイズ(mm)Φ12
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番544-9921
材質刃部:超硬チップ
適合電動機電気ドリル
加工可能板厚(mm)6
シャンク径(mm)10
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光
品名表示灯
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)12
使用周囲湿度35~85%RH
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DN-100
材質反射材・PE・不織布
質量(kg)約5
色黄/黒
全長(m)100
1個
¥23,000
税込¥25,300
欠品中
Φ12用穴とM6タップが施されています
トラスコ品番388-8373
幅(mm)47
高さ(mm)10
奥行(mm)16
適合サイズ(mm)Φ12・M6
適合サイズΦ12
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。
エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
トラスコ品番388-8374
材質超ジュラルミン
幅(mm)47
高さ(mm)10
奥行(mm)16
適合サイズ(mm)Φ12・M5
適合サイズΦ12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×137
電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6791
幅(mm)39
高さ(mm)16
奥行(mm)55
適合サイズ(mm)Φ12・Φ12
適合サイズΦ12・Φ12
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番388-6795
幅(mm)30
高さ(mm)18
奥行(mm)62
適合サイズ(mm)Φ12・Φ12
適合サイズΦ12・Φ12
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
取付面にタップ加工を施しており、シリンダー等の取付が可能です。
トラスコ品番388-8382
幅(mm)48
高さ(mm)18
奥行(mm)30
適合サイズ(mm)Φ12
取付穴M3・M4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)104
寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DN-50
材質反射材・PE・不織布
質量(kg)約2.5
色黄/黒
全長(m)50
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
端子形状はんだ端子
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ