5,967件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

中央精機カラー Φ12
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ12
エコ商品
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力3390(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.18 クランプ径(Φmm)12、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

中央精機ユニバーサルアーム Φ12用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9 耐荷重N(kgf)39.2(4) ホルダー径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

中央精機ステージ用アダプタ Φ12
エコ商品
SA-602-12はΦ12のポールなどに、50mmピッチ4-M4にてステージなどへの取り付けが可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機ライトガイドホルダ Φ12
エコ商品
ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。スタンドに立てるΦ12mm長さ60mmのシャフト付です。
適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF 固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
1個
19,980 税込21,978
40日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=130
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.1 高さ(mm)130 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

中央精機上下微動スタンド Φ12
エコ商品
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。 質量(kg)0.12 高さ(mm)70~75 ねじクランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=100
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
仕様クランプねじ2個 質量(kg)0.08 高さ(mm)100 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=70
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.06 高さ(mm)70 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

中央精機スタンド Φ12 L=35
エコ商品
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個 質量(kg)0.03 高さ(mm)35 ねじ寸法(底面)M16P1 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ワルターHSS UFLロングドリル 16D Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6405 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6393 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番544-9921 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ドリル 加工可能板厚(mm)6 シャンク径(mm)10 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ12
エコ商品
トラスコ品番228-2863 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷

ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6449 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1227 材質本体:軟質ポリ塩化ビニル 長さ(m)100 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ12
エコ商品
トラスコ品番226-5127 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷

トラスコ品番226-8504 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

トラスコ品番227-6436 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番227-7994 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ85D
1本
43,980 税込48,378
9日以内出荷

ワルターHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ12
エコ商品
トラスコ品番226-6813 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ワルターHSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ12
エコ商品
トラスコ品番226-5204 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

トラスコ品番227-3092 先端角(°)120 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)8、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ12
エコ商品
トラスコ品番228-1332 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番228-4511 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
9日以内出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スポットアンビル 外径 Φ12mm
エコ商品
試料固定治具
適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L 外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番810-043
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6378 切刃形状N 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.21 クランプ径(Φmm)12、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ワルター超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ12
エコ商品
トラスコ品番228-2690 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1 クランプ径(Φmm)12、20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

トラスコ品番228-8960 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
8,798 税込9,678
9日以内出荷