5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)【電球】10 定格電圧(V)12dc 取付穴(mm)14 定格電流(mA)20 電球の種類LED IP等級IP67 ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色クロム
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ
エコ商品
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個 適合SSR:AQZ202D(Panasonic) 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約118(約65 電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 表示灯青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦3mA
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)