1,877件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.05 寸法H(mm)10.3 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)17.3 寸法D3(Φmm)17.5
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)152 溝長(mm)76 シャンク径(Φmm)12.7 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本(1000mm)
339 税込373
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) ホワイト(N9.3) 質量(g)1.05 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2 寸法D1(Φmm)20.0 寸法D2(Φmm)17.3 寸法D3(Φmm)17.5 タキゲンコード24618
1個
26 税込29
4日以内出荷

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様Φ17.5mm、2ハンドル用入数:2枚 材質合成ゴム 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)24.1 適合径(Φmm)17.5、2ハンドル用 外径×内径×厚さ(mm)24.1×17.5×2.0
1パック
445 税込490
翌日出荷

材質合成ゴム 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)17.5 外径(Φmm)26.0 外径×内径×厚さ(mm)26.0×17.5×1.5 入数2枚
1パック(2枚)
420 税込462
翌日出荷

トラスコ品番227-3394 刃径(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

材質合成ゴム 寸法(mm)Φ19.2、Φ22 内径(Φmm)10.5 外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
1パック
585 税込644
翌日出荷

トラスコ品番227-3368 刃径(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号BR ねじれ角直刃 食付角(°)55(先端)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ワルターHSS-E Alpha XE 8D MT Φ17.5
エコ商品
トラスコ品番226-5310 刃径(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番228-1061 刃径(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
24,980 税込27,478
9日以内出荷

トラスコ品番226-6902 刃径(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ17.5
エコ商品
トラスコ品番226-8662 刃径(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1個
730 税込803
翌日出荷

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溝長(mm)80 全長(mm)137 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm)13 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS 内管(Φmm)17.5
1個
139 税込153
当日出荷

選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633 長さ(m)7.6 材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム 瞬間使用温度(℃)-30~120 材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム 最大風速(m/s)通過:30 最小曲半径R=1/2Dia 関連資料(4.75MB) (0.11MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
52 税込57
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。 ステンレスポール専用。
材質プラスチック、ABS 内管(Φmm)17.5
1個
128 税込141
当日出荷

*付属の熱収縮チューブで天秤と一体化。遠投時に手前マツリが大幅に減少! *クッションゴムの材質はYAMASHITAの厳選ゴムヨリトリ素材! *クッションゴムの熱収縮チューブが被さる部分を30mm、二重溶着で太くしてある為、高強度!
1個
679 税込747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。 トラスコ品番246-1612 アズワン品番65-2046-17
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)