526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
1セット
629 税込692
欠品中

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷


材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

トラスコ品番852-6945 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 質量(g)5 ねじ径(mm)1.7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
559 税込615
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 ねじ径(mm)1.7 全長(mm)80 トラスコ品番852-6948 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
翌日出荷

軸径(Φmm)3 ねじ径(mm)1.7 全長(mm)70 トラスコ品番852-6947 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ハイスビット Φ2.3mm 棒
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削 材質ハイス
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中空
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
269 税込296
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)フレキシブルシャフト
RoHS
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工 付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用) 寸法(Φmm)(本体作業部)15 適合品番No.28400、28472、28473 全長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm)3、6 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g)1000 長さ(m)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0 形状円柱 粒度320 硬さミディアム 砥粒WA 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1セット(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)3.0 全長(mm)100.0 刃長(mm)14.0 トラスコ品番856-8958 形状円柱先丸(クロスカット) 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ジーベックテクノロジーXEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
RoHS
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 全長L(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度120 軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 形状 全長(mm)90.0 ピンク 砥粒PA
1セット(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番829-3423 軸径(Φmm)3.0 形状円筒 幅(mm)13.0 粒度80 ピンク 質量(g)102 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)93 砥粒WA 外径(mm)8.0
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含) 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000 奥行(mm)26 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m)1(標準) 外径(Φmm)38 分類シリーズ:シャフト形 信号形式二相出力+原点(波形) 消費電流(mA)50以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~80 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6 ケーブルシールド耐油PVC 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応 ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形(信号)二相出力+原点 起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時) 位相差25±12.5% 許容スラスト荷重(N)軸:20 許容ラジアル荷重(N)軸:30 認定取得UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度180 硬さミディアム 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度80 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)13 ピンク 軸長(mm)93 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8 質量(g)約100(ケーブル1m含) タイプホローシャフト 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000 奥行(mm)32 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m)1(標準) 外径(Φmm)38 分類シリーズ:中空軸形 信号形式二相出力+原点(波形) 消費電流(mA)50以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~80 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6 ケーブルシールド耐油PVC 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ) 保存温度範囲(℃)-25~85 ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形(信号)二相出力+原点 起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時) 位相差25±12.5% 許容スラスト荷重(N)軸:20 許容ラジアル荷重(N)軸:30 認定取得UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)