369件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状手すりパイプ 握り径(Φmm)34
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定器の取り付けに使用します。
寸法D(Φmm)丸パイプ:25A(Φ34)~40A(Φ48.6)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1825N 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 適合パイプ径(Φmm)34 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60763
1個
1,758 税込1,934
4日以内出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm)25.4 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状スキップディンプル 握り径(Φmm)34
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

手すりの小口に取り付けるキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本 材質アルミ合金 形状ブラケットコーナー アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

手すりの小口に着衣の袖が引っ掛かりにくい形状のキャップです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

40~180°に角度を付けて連結できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットコーナー アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34 出幅(mm)55~75
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウェザータイトパイプ用 フクビ化学 動画あり
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質STK-400(JIS G 3444) 使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。 長さ(mm)950 規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号 表面処理Z27相当 パイプ径(Φmm)34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く 関連資料(1.53MB)
1パック(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振ると音を奏でる不思議なパイプ。パイプを振り回すと音が鳴ります。開管の基本音、倍音の実験に最適です。振り回す速さによって、倍音、3倍音、4倍音と音が変わります。さらに、ハサミなどで切ってパイプのピッチ数を変えると基本音の高さを変えることができ、気柱の長さと、基本振動数の関係を楽しく実験できます。
寸法(mm)Φ34×1,025
1本
1,200 税込1,320
当日出荷