ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)38
呼び径38
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)38
エスコ品番EA440DL-38
肉厚(mm)2.0
1本
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
1式(2本)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)19×6×H475
穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3
板厚(mm)1
関連資料寸法図(0.03MB)
適合寸法(mm)パイプ:Φ38
棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
頭上や既設管の切断に最適です
全長(mm)292
質量(kg)6.1
切断能力(Φmm)38~101
アズワン品番64-2205-95
1個
¥147,100
税込¥161,810
翌日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品2本付き
形状U型ソケット
仕上クロームメッキ
1個
¥389
税込¥428
欠品中
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
最もスタンダードなパイプ支持金具。大量使用に最適。
用途クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。
材質亜鉛ダイカスト
呼びΦ38
寸法A(mm)67
寸法D(mm)23.5
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)38.2
仕上クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:304 HP R1-1/4×Φ38(1-1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1-1/4●タケノコ外径:42.7●適合ホース内径:37~41●全長:100L●コード番号:303-0001542
アズワン品番67-4859-56
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
付属品端子金具
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)167
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)212
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-38
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1
長さ(m)0.91
1個
¥9,480
税込¥10,428
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-38
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1
長さ(m)1.82
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
ローラ径(Φmm)38
外径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
外径(Φmm)38
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ