2,624件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吉武製作所(旧:みづほ物産)サイドワイヤー Φ4.2
亜鉛メッキ鋼撚線ワイヤーです。 温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4.2
1巻
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個) アズワン品番65-9339-21
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷


1個
270 税込297
翌日出荷

付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
586 税込645
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質SUS410 呼び径4.2 表面処理パシペート処理 頭部径(Φmm)8.8 首下長(mm)13 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(1500本)
6,500 税込7,150
4日以内出荷

0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。 材質 呼び径4.2 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(600本)ほか
2,700 税込2,970
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番227-3398 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
9日以内出荷

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

トラスコ品番228-2878 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番227-6438 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,198 税込10,118
9日以内出荷

トラスコ品番227-9614 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番227-3332 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

トラスコ品番227-8054 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-1135 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,198 税込5,718
9日以内出荷

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

トラスコ品番226-8393 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

トラスコ品番227-6480 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,598 税込9,458
9日以内出荷

トラスコ品番227-3129 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

トラスコ品番226-8433 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,198 税込10,118
9日以内出荷

トラスコ品番227-6292 切刃形状N 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

トラスコ品番227-9455 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-1228 刃径(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通します タイプ超硬性
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
1箱(30個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
シルバー
1箱(30個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.2 種類ゴム足 寸法L(mm)4.7 寸法H(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21178 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
4日以内出荷

1箱(40個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷