カテゴリ
- メカニカル部品(557)
- 科学研究・開発用品(251)
- 卓上消耗品(189)
- 配管・水廻り設備部材(141)
- 機構部品(127)
- 空調・照明・電設資材(126)
- 厨房用品(88)
- 切削工具(84)
- ねじ・ボルト・釘(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 測定用品(46)
- 作業工具(31)
- 店舗什器・備品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 医療(22)
- 学童・教育用品(22)
- 電気材料(21)
- 家電(17)
- 建築金物(16)
- 物流用品(15)
- 自動車補修部品(12)
- バイク部品(8)
- 研磨材(7)
- 電動工具(7)
- 制御機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 介護用品(6)
- 事務用品(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農具(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- KANA(片山チエン)(294)
- エスコ(60)
- NOK(56)
- 大阪魂(42)
- ADVANTEC(41)
- NSK(日本精工)(37)
- KHK(小原歯車工業)(37)
- アズワン(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- 日本シーム工業(29)
- EBM(江部松商事)(24)
- サンプラテック(21)
- 鹿島化学金属(UKB)(21)
- 三桂製作所(19)
- NEG(日電理化硝子)(19)
- 武蔵オイルシール工業(18)
- 第一計器(17)
- cotta(17)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ78」の検索結果

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
クリアカップフタ(50個)
HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)¥559税込¥6151パック(50個)当日出荷仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国:台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
透明PETカップ 本体
HEIKO(33件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
ボヌールカップ1 100枚入
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃容量(mL)約140規格食品衛生法適合商品寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
クリッパー
カブト工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー。偏心カム使用。着脱は片手で簡単に可能。負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい。平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい用途円筒研削盤用
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
プラスチックカップ
HEIKO(53件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(100個×10パック)ほか3日以内出荷透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質PS適合規格食品衛生法規格基準
クリアカップ A-PET
台和(48件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(50個)当日出荷COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。 アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。 各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。 安心・安全な国内生産品。材質A-PET口径(Φmm)89入数50
プラカップ
(18件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100個)当日出荷中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Φ78 ダルマステンタンブラー マット
福井クラフト¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷仕様●サイズ(W):78mm●サイズ(H):113mm●重量:172g●容量:390mL●材質:ステンレスアズワン品番68-4713-74
Φ78 スマートタンブラー 310cc 8533
福井クラフト¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様●サイズ(W):78mm●サイズ(H):180mm●容量:310mL●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4631-17
WJ66型 配管アダプター(Φ78)
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ツバ径がΦ78の床立上げ用の継手。・取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応可能。・ビス3本付材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
WL64型 床立上げアダプター ツバ径Φ78
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・床立上げ用の継手です。45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。・ツバ径がΦ78なので、取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応できます。(取付穴径目安Φ32~Φ55)材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
バイオPETカップ
赤松化成工業¥21,980税込¥24,1781ケース(50枚×20袋)翌日出荷環境にやさしい植物由来の素材(バイオマス)を5%~30%使用しているプラスチックカップです。材質バイオPET容量(mL)約296直径(Φmm)78高さ(mm)103商品タイプ本体
メイクチーズブラケット Φ32×80×78mm
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂耐荷重(kg)80仕上アイボリー寸法(Φ×mm)80×78適合径(Φmm)32
メイクT型ブラケット Φ32×80×78mm
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂寸法(mm)Φ32×80×78耐荷重(kg)80仕上アイボリー適合径(Φmm)32
メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂色アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー90R適合径(Φmm)32
メイクコーナーブラケット 135° Φ32×80×78mm
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂色アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー135R適合径(Φmm)32![オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948256-250403-02.jpg)
オーシャンスノードームキット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット当日出荷海の生き物シールで自由にレイアウト。簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます。材質:PET、PP、SAP、紙。サイズ:完成サイズ:Φ78mm×100mm。セット内容:スノードームボトル、防水シート、デザインシート、海の生き物シール、ホログラムグリッター(星)、オーロラフィルム用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容スノードームボトル、デザインシート、水のり、ラメ粉グリッター(ホワイト)、ホログラムグリッター(星)、オーロラシート、海の生き物シール材質PET、PP、SAP、紙荷姿ヘッダー付化粧箱入寸法(Φ×mm)78×100(完成サイズ)![宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904433-250516-02.jpg)
宇宙をとじこめようギャラクシーボトル
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥800税込¥8801セット当日出荷球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう。宇宙を閉じ込めたようなキラキラのボトルが簡単に作れるキットです。インテリアのアクセントに星雲がつくれるキラキラ粉付です。材質:PET,アルミ,LED,綿。サイズ:完成サイズ:Φ78×153mm。セット内容:電球型ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4材質PET、アルミ、LED、綿寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70包装形態ヘッダー付き化粧箱![ギャラクシースノードームライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948265-250403-02.jpg)
ギャラクシースノードームライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001セット当日出荷シールで自由にレイアウト。簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます7色に光るLED付。材質:PET、スポンジ、PCB、紙。サイズ:完成サイズ:Φ78mm×100m。セット内容:スノードームボトル、ライト、デザインシール、ホログラムグリッター(星)、ギャラクシーシール、水のり用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容スノードームボトル、ライト、デザインシール、ホログラムグリッター(星)、ギャラクシーシール、水のり材質PET、スポンジ、PCB、紙寸法(mm)完成サイズ:Φ78×100荷姿ヘッダー付化粧箱入
...








































![スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418136-250403-02.jpg)
![オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948256-250403-02.jpg)
![宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904433-250516-02.jpg)
![ギャラクシースノードームライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948265-250403-02.jpg)