カテゴリ
- メカニカル部品(484)
- 卓上消耗品(153)
- 配管・水廻り設備部材(131)
- 科学研究・開発用品(118)
- 空調・照明・電設資材(101)
- 機構部品(85)
- 厨房用品(80)
- 切削工具(76)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 測定用品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 作業工具(27)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 店舗什器・備品(19)
- 電気材料(19)
- 家電(13)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(12)
- 物流用品(9)
- バイク部品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 医療(6)
- 制御機器(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 自転車部品(4)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- KANA(片山チエン)(291)
- 大阪魂(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- 日本シーム工業(29)
- NOK(28)
- エスコ(25)
- EBM(江部松商事)(23)
- 鹿島化学金属(UKB)(21)
- 三桂製作所(19)
- NSK(日本精工)(17)
- 第一計器(17)
- ミヤコ(15)
- 武蔵オイルシール工業(15)
- TRUSCO(14)
- アトムズ(14)
- NACHI(不二越)(13)
- サンプラテック(13)
- カクダイ(12)
- アデリア(石塚硝子)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ78」の検索結果

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
クリアカップフタ(50個)
HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)¥559税込¥6151パック(50個)当日出荷仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国:台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
透明PETカップ 本体
HEIKO(33件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
ボヌールカップ1 100枚入
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃容量(mL)約140規格食品衛生法適合商品寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
クリッパー
カブト工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー。偏心カム使用。着脱は片手で簡単に可能。負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい。平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい用途円筒研削盤用
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
プラスチックカップ
HEIKO(53件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(100個×10パック)ほか3日以内出荷透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質PS適合規格食品衛生法規格基準
クリアカップ A-PET
台和(48件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(50個)当日出荷COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。 アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。 各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。 安心・安全な国内生産品。材質A-PET口径(Φmm)89入数50
プラカップ
(18件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100個)当日出荷中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
WJ66型 配管アダプター(Φ78)
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ツバ径がΦ78の床立上げ用の継手。・取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応可能。・ビス3本付材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
WL64型 床立上げアダプター ツバ径Φ78
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・床立上げ用の継手です。45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。・ツバ径がΦ78なので、取付穴径が大きくなったり配管が芯ズレした場合に幅広く対応できます。(取付穴径目安Φ32~Φ55)材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRc1/2![宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904433-250516-02.jpg)
宇宙をとじこめようギャラクシーボトル
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥800税込¥8801セット当日出荷球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう。宇宙を閉じ込めたようなキラキラのボトルが簡単に作れるキットです。インテリアのアクセントに星雲がつくれるキラキラ粉付です。材質:PET,アルミ,LED,綿。サイズ:完成サイズ:Φ78×153mm。セット内容:電球型ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4材質PET、アルミ、LED、綿寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70包装形態ヘッダー付き化粧箱
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(257件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ
(107件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など材質ポリエチレン(新料 100%)色半透明表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
透明PETカップ 蓋
HEIKO(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明適合規格食品衛生法規格基準
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースバンド ワイヤータイプ
(62件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7![ハメパチくん コースター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415366-151015-02.jpg)
ハメパチくん コースター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥319税込¥3511個3日以内出荷作品を入れてパチッ簡単にコースターができる。写真や付属の紙に描いたイラストを使って、簡単にオリジナルのコースターが作れます。材質:PS。サイズ:Φ78mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ78、(画紙)Φ74科目図工
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
...




























![宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904433-250516-02.jpg)













![ハメパチくん コースター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415366-151015-02.jpg)