カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(466)
  • 制御機器(542)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(15)
  • 電気材料(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(231)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(545)
  • 測定用品(436)
  • ヘルスケア(427)
  • カー用品(184)
  • 医療(109)
  • 農業・園芸資材(109)
  • 空調・電設資材(103)
  • 学童・教育用品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 事務用品(62)
  • 日用品(60)
  • 介護用品(59)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 塗料(40)
  • 卓上消耗品(37)
  • 農業機械(32)
  • 厨房用品(28)
  • 安全標識(28)
  • 溶接用品(27)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 家電(25)
  • 住設機器(22)
  • 救急・衛生(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 食品・飲料(21)
  • 建築金物(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 理美容(16)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 機構部品(9)
  • 照明(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・収納(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 研磨材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「あ」の検索結果

4,207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットあご紐 谷沢製作所ヘルメットあご紐谷沢製作所(22件のレビュー)
392税込431
1組ほか
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。 VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
22税込24
1個
欠品中
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
工業用フィルタ FGAS8 SMC工業用フィルタ FGAS8SMC
3,498,000税込3,847,800
1個
7日以内出荷
・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
手作り腐葉土 あかぎ園芸手作り腐葉土あかぎ園芸(26件のレビュー)
489税込538
1袋(5L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
職人手作りの高級品。
オフィスチェア メッシュタイプ アイリスオーヤマオフィスチェア メッシュタイプアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1脚
当日出荷から翌々日出荷
腰をしっかりサポートし、長時間座っていても疲れにくいOAメッシュバックチェアです。厳しい安全基準をクリア。BIFMA規格を参考に社内試験を実施!⇒BIFMA規格とはANSI(米国国家規格協定)が認定した、アメリカにおけるオフィス家具の規格です。BIFMA規格は、体格の良いアメリカ人に対応した基準なので安全性が高いとされています。◆競技用ユニフォームやシューズにも使用される通気性に優れたメッシュ素材を全面に使用。長時間座っても座面がムレにくく、サラッと快適。◆柔らかいポリウレタン素材を使用しており、キャスターによるフローリング傷を防止。テレワークにもおススメ。◆腰の位置にあるバーが、キレイな姿勢に矯正。長時間の仕事も腰への負担を低減し、生産性アップ。◆オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。ハイバックタイプ(OFC-MBH)もラインナップ。◆レバーを上げるだけのカンタン昇降なので、ご自身の身長やデスクに合わせて丁度いい高さに調節できます。お客様組立となります。
種類オフィスチェアキャスターあり背タイプハイバックキャスターの有無あり
ワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小 モノタロウワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小モノタロウ(36件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合仕様SFOTアゴひも用適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)タイプアゴひも関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
手首血圧計 A&D手首血圧計A&D(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)60メモリおまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
あかぎれ保護バン ロールタイプ ニチバンあかぎれ保護バン ロールタイプニチバン(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。機能耐水種別指先・関節テープ幅(mm)25テープ長さ(m)4.5
スーパーターボリカバリーセット Mat JackスーパーターボリカバリーセットMat Jack
7,998,000税込8,797,800
1式
60日以内出荷
横転した車両の下に差込み、エアの力で起こすツールです。特にトンネル内などブームを高く上げられない場所での作業に威力を発揮します。起こしやすいようトップには傾斜がついています。
用途横転引き起こしなどセット内容ジャンボリフトx5個,スタータークッションx2個,コントロールステーションx1台,コンプレッサー(エンジン付)x1台,ホースx9本許容荷重(kg)約45360(一式あたり)
立上り支持用ブラケット ネグロス電工立上り支持用ブラケットネグロス電工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])980(100)
(12316)カラー ホンダ(12316)カラーホンダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
(12316)クランク キー ニッサン(12316)クランク キーニッサン
309税込340
1個ほか
5日以内出荷
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(230本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
ねじ付管筒(L10×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
22税込24
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10質量(g)7ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
ヒットビス ALC用 若井産業ヒットビス ALC用若井産業
6,598税込7,258
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M6材質ステンレス(SUS304相当)適合材ALC
液晶デジタル顕微鏡 セレストロン液晶デジタル顕微鏡セレストロン
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
静止画・動画の撮影・保存が可能です。 アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。 メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過)付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB)質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)サイズ(mm)140×178×330アズワン品番2-6681-12インターフェイスPC接続(USB2.0)
上腕式血圧計 オムロンヘルスケア上腕式血圧計オムロンヘルスケア
22,980税込25,278
1台
当日出荷
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸雪消一番 塩化カルシウムあかぎ園芸(30件のレビュー)
429税込472
1袋(2kg)ほか
当日出荷
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。材質純度70%以上の塩化カルシウム仕様冬季商材
泡沫立上りUパイプ カクダイ泡沫立上りUパイプカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
PH標準液 東亜DKKPH標準液東亜DKK(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
綾鷹 茶葉のあまみ コカ・コーラ綾鷹 茶葉のあまみコカ・コーラ
1,898税込2,050
1箱(2L×6本)
翌日出荷
水出ししたあまみ茶葉を含め、茶葉の組み合わせを調整することでより、あまみが際立った味わい。
容量(L)2シリーズ綾鷹容器ペットボトル本数6本
ニチバン あかぎれバン 指先用 ニチバンニチバン あかぎれバン 指先用ニチバン(4件のレビュー)
399税込439
1個(10枚)
当日出荷
パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
タイプ指先用種別指先用テープ幅(mm)58テープ長さ(mm)55アズワン品番8-9647-01
デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケアデジタル自動血圧計 HEM-1000オムロンヘルスケア(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 オムロンヘルスケア上腕式血圧計オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から8日以内出荷
測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
たすけあ インデックス PLUS(プラス)[文具]たすけあ インデックスPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
289税込318
1セット(2組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
インデックスを作成する手間とコストを削減する、軽くて丈夫な樹脂製の印刷済みインデックスで、介護現場のお困りごとを解決します。「たすけあ」シリーズのA4(タテ)2穴タイプのファイルに使用できるインデックスです。項目の文字が小さくなり過ぎないように検索できる設計にしました。樹脂製なので軽くて丈夫で長くきれいに使用できます。リングファイルだけでなく、フラットファイルとの組み合わせもお勧めします。
材質ポリプロピレングレー規格A4-S穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
片立上り蝶番 栃木屋片立上り蝶番栃木屋(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126オムロンヘルスケア
6,198税込6,818
1台
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>腕の細い方や太い方も測定OK細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK比較電極内部液 RE-4 500ml東亜DKK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
90°立上りチーズ サンホープ90°立上りチーズサンホープ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。1箇所メスネジ。
ニチバン あかぎれ保護バン 関節用 ニチバンニチバン あかぎれ保護バン 関節用ニチバン(8件のレビュー)
379税込417
1個(20枚)ほか
当日出荷
パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
寸法(mm)20×70タイプ関節用テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)70
立上りUパイプ カクダイ立上りUパイプカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8
ネジつき立上りUパイプ(大) カクダイネジつき立上りUパイプ(大)カクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
立上りUパイプ(大) カクダイ立上りUパイプ(大)カクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
赤玉土 小粒 あかぎ園芸赤玉土 小粒あかぎ園芸(42件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
タニタ手首式血圧計 BP-212 タニタタニタ手首式血圧計 BP-212タニタ(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(25件のレビュー)
219税込241
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
血圧計カフ タニタ血圧計カフタニタ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
交換用カフです。
小型電圧計付サージアブソーバー セイシング小型電圧計付サージアブソーバーセイシング(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12
...