66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用 適合材鉄、非鉄 質量(g)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45
1個
883 税込971
当日出荷

綿バフに使用 バフ目がつき難く赤みがかった艶
用途貴金属の仕上げ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約125×50×33 質量(g)440~480 エンジ 種別固形研磨剤 適合材貴金属 工程仕上げ磨き 適合バフ綿バフ、フェルトバフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トリポリ 700g モノタロウ 動画あり
下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)700 種別固形研磨剤 適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷

青棒 67g モノタロウ 動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材ステンレス 仕様仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用 ピンク 種別固形研磨剤 工程粗磨き 適合バフサイザルバフ 適合材鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリポリ 67g モノタロウ 動画あり
特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に 適合材鉄、アルミ、銅等 仕様素地用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
299 税込329
当日出荷

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

用途金属全般の中磨き用 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25 質量(g)340~390 適合材金属全般 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(300枚)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

白棒 67g モノタロウ 動画あり
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に 適合材ステンレス、アルミ 仕様中仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

青棒GL ヤナセ(柳瀬) 動画あり
最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。 適合材金属一般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50 質量(g)870~920 適合材アルミ、樹脂等 工程粗磨き 適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)1050 種別固形研磨剤 適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 金属・非鉄金属の下磨き用にご使用ください。(荒仕上用)
粒度#280~#400 質量(g)約70
1個
619 税込681
当日出荷

サイザルバフに使用。
用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約192×60×44 アイボリー 質量(g)約820
1本
1,898 税込2,088
12日以内出荷

貴金属の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途貴金属の仕上げ磨き。 適合材貴金属 仕様赤棒R-36 目の粗さ仕上目
1個
849 税込934
3日以内出荷

サンフレックス研磨砥剤 (朱棒)
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質硅石、トリポリ砂 形状かまぼこ型 幅(mm)25 全長(mm)55 高さ(mm)20 容量(g)50
1個
439 税込483
6日以内出荷

サンフレックス研磨砥剤 朱棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質硅石、トリポリ砂 幅(mm)68 全長(mm)174 高さ(mm)45 容量(g)780
1個
829 税込912
6日以内出荷

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力を重点にし、しかも曇りのない光沢が得られます。
用途銅めっき、アルミニウムステンレス等の仕上げ用 適合材銅めっき、アルミニウムステンレス等 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×60×40
1個
1,758 税込1,934
当日出荷

固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用 寸法(mm)100×40×20 質量(g)180 トラスコ品番397-2003 種別固形研磨材 適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1パック(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透湿性・吸水性・防水性に優れたディスポタイプのシーツです。 やわらかくなめらかで、強度に優れた素材を使用しています。 透湿性フィルム仕様で、湿気を通しムレを軽減します。 液体を素早く吸収し、防水層でしっかりモレを防ぎます。 分娩台やベッドシーツ、あかちゃんのオムツ交換時などに便利です。
1袋(1枚)ほか
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)のし紙 赤棒 京
記念品・賞品・景品・粗品などにご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2) 主な用途粗品・賞品・景品・記念品他 紙厚(mm)0.08
1冊(100枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷

DSLD15C1 LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約0.9(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと) 外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず) 電源(V)動作:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15.5(待機時1以下) 全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000(昼光色) 照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m 設置方式クランプ 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 設置場所屋外 防水性IP44(防沫型) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 取扱説明書(5.93MB) 高さ(m)取付:1.8~2.5 電球の種類LED 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

記念品や商品御贈答に。お得な100枚入り。コピー・プリンタ対応
1パック(100枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日の出紙工のし紙 赤棒
赤棒のし紙は、祝のし紙と比べて少し略されたものとして、記念品・賞品・開店祝・御年始などの品物にかけられます。 100枚入り
材質上質61.5g
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)のし紙 赤棒 山
記念品・賞品・景品・粗品などにご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2) 主な用途粗品・賞品・景品・記念品他
1冊(100枚)
639 税込703
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DSLD20C2 LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約1.0(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと) 外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず) 電源(V)動作:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21(待機時1以下) 全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000(昼光色) 照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m 設置方式クランプ 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 設置場所屋外 防水性IP44(防沫型) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 取扱説明書(5.93MB) 高さ(m)取付:1.8~2.5 電球の種類LED 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)調整:左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

蛇口の付け根に水が溜まるのを防ぎ、水アカが付くのを予防します。蛇口まわりの拭き取りにも。伸縮ゴムで蛇口にフィット。テープファスナーで取付け簡単。
材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)約50×190
1個
238 税込262
5日以内出荷

ヒューマンシステム水あか防止スプレー+
業務用レベルのはっ水効果が、ガラス・陶器等の様々な水まわりをシリコンコーティングをし、水あか等を防ぎます。洗浄後の水廻りにコーティングに
1個(180mL)
989 税込1,088
8日以内出荷