パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
用途丸物対応用
厚さ(mm)6
全長(mm)25
質量(g)30
全幅(mm)16
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
スチールコーナープロテクター
モノタロウ
¥609
税込¥670
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。
ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール
長さ(mm)195
幅(mm)135
厚さ(mm)2
質量(kg)0.6
高さ(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨
寸法(mm)70×140×20
危険物の類別非危険物
あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容大1、小1
寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小)
危険物の類別非危険物
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
真鍮無垢材の押し金です。
用途ブッシング、ベアリング等傷つけない様挿入する時に当金として使用
トラスコ品番828-7108
材質真鍮
全長(mm)200
質量(g)524
外径(Φmm)20
1本
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
用途釘打ち、釘締め作業。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)160
仕上ニス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812
長さ(mm)58
幅(mm)108
質量(kg)1.75
高さ(mm)108
危険物の類別非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途測定器の保持に
平行直角度(μm)30/100000
材質FC25
型式V溝付桝型
V溝角度(°)90
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
繊維ロープ専用です。
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。
穴を通すことによって安定感が増します。
用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
繊維ロープ専用です。、繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。、穴を通すことによって安定感が増します。、繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
関連キーワード