竹で編み上げてあり、一層の雰囲気を演出します。
電源(V)単相100
消費電力(W)38
コード長さ(m)1.8
お宿などの路地に演出する商品です。
TKG品番9-2564-0502
材質杉/ワーロン/竹
電源(V)単相100
規格焼き仕上
間口W×奥行D×高さH(mm)210×210×500
消費電力(W)38
コード長さ(m)1.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
寸法(mm)210×210×H500
電源単相100V38W(電球1個付)
コード長さ(m)2
EBM品番6061700
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
材質スチール、アクリル乳白板t3mm
寸法(mm)乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415
質量(kg)約4.4
消費電力(W)12
コード長さ(m)3、アダプター:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:226×226×443
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:280×280×500(取手含まず)
取手H150mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ
適合汎用
材質ステンレス
厚さ(mm)150
寸法(mm)縦100×横310×高50
タイプスタンダード
適合車種汎用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ
材質SUS430BA/アクリル
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ
付属品12V10Wバルブ
適合12V車
材質スチール/樹脂
質量(kg)0.85
タイプ無地
消費電力(W)10-0.8A
使用電圧(V)DC12
取付け方法マグネット式
適合車種12V車
寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質スチール、アクリル乳白板t2mm
寸法(mm)乳白板見寸/上辺W95・下辺W170・高さH285
質量(kg)約3.3
消費電力(W)12
コード長さ(m)3、アダプター:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:190×190×315
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:250×250×375(取手含まず)
取手H130mm
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
タンク容量(L)3.5
連続加湿時間(時間)約9.5
消費電力(W)28
適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当
電気代の目安約0.8円/時
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)約350(強運転)
再生紙使用マーク適合
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ
仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質ステンレス
厚さ(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
電源12V2A
外寸(mm)(コード部分除く)102×48×33
対応機種MGライトパネルカスタム A2・B2、京行灯
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
材質(本体)ステンレス(黒色サテン)
構造防雨型、二重絶縁構造
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280
質量(kg)3.8
高さ(mm)455
奥行(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)6
演色指数(Ra)84
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途外装パーツ
付属品アクリル板2枚付属
材質SUS430
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上レザー仕上(黒)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
組立不要でお花を立体的にアレンジできます。
フラワートレリスやあんどん風に角度を変えて仕立てることができます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。
質量(g)15
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ
口金BA15s
定格電圧(V)12
適合タクシー行灯用
定格電力(W)1.4
光色ホワイト
花径10cmほどのラッパ状の白花がやわらかな香りを伴い、夕方から早朝まで咲き続けます。垣根や日よけ、あんどん仕立てに向きます。
容量(mL)3
タイプ種
まきどき北海道:5月上旬~6月下旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月中旬~6月上旬、暖地:4月上旬~6月中旬
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯。ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□180
質量(kg)4.5
色黒
高さ(mm)380
材質(本体)アルミ鋳物
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
演色指数(Ra)94
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。
質量(g)15
寸法25×52
消費電力(W)3
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)DC12/24
表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約914mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-53
1本
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約1118mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-54
1本
¥61,980
税込¥68,178
13日以内出荷
表打ちタイプのバックライト素材で、ディスプレイ用途に最適。行灯照明など、裏面からライトをあてることで効果的なアイキャッチが可能です。高発色で暗部の色再現範囲が広く、黒濃度を高く出すことができます。表打ち素材のため、背面からのライトが消えていても見え易いです。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):約610mm幅×30m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-52
1本
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。
最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。
印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。
印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。
ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。
高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能
型式卓上型
質量(kg)12.5
規格VCCI Class B
消費電力(W)160
対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
速度最大35mm/秒
印字密度203dpi
使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃
適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm
給紙方法ロール紙連続給紙
印刷方式感熱方式
インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)
作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色ブラック
規格DC24V 180mA
サイズ(mm)405×83
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無し
LED高輝度チップ型白色LED
材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
アンドン取付時の高さ調整に!
用途外装パーツ
材質ゴム
色ブラック
全長(mm)47
色(ガラス球)クロ
口金E26
ガラス球径(mm)Φ32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
12日以内出荷
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した灰皿です。
材質スチール
幅(mm)300
質量(kg)8.5
高さ(mm)710
奥行(mm)300
容量(L)(受け皿)2
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した消火器カバーです。
幅(mm)276
質量(kg)7.3
高さ(mm)530
材質(本体)スチール
種類ボックス型
奥行(mm)206
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ