49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕上ニッケルメッキ
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スタードライバー いじり止めセット BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1セット(8本組)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじ
エコ商品
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1パック(17個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スターL-レンチ いじり止め BONDHUS 動画あり
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 仕上ニッケルメッキ ホルダー8本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
3,298 税込3,628
当日出荷


いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係に。自動車製造に。医療施設、更生施設、病院などに。いたずらや破損防止、防犯対策に。 トラスコ品番111-5257 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め) 全長(mm)159 対辺(mm)10 対辺寸法(mm)10 首下長(mm)37
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

スタードライバー いじり止め BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 先端形状六角(いじり止め穴付) サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スターL-レンチ いじり止めセット BONDHUS 動画あり
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1セット(8本組)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)75 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです 全長L(mm)78 寸法D1(mm)18 寸法l(mm)43
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)115 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 全長(mm)75 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケット5種セットです 差込角(mm)9.5 セット内容3TX-A 20A・25A・30A・40A・45A ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 セット内容T20/25/27/30/40/45/50 アズワン品番64-9674-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
3,098 税込3,408
欠品中

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)50 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)50 先端形状トルクス(いじり止め穴なし) 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3 差込角(inch)1/4 セット内容TTX10/15/20/25/27/30/40 アズワン品番64-9674-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
2,498 税込2,748
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 全長(mm)33 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 セット内容2.5、3、4、5、6、8mm 材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 質量(g)202 セット商品数6本 先端形状六角(いじり止め穴付) サイズ規格ミリ
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/2 先端形状トルクス(いじり止め穴なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/2 先端形状トルクス(いじり止め穴なし) 全長(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン 穴の形状トライクルA
1パック(12本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

六角穴の中央にピンが立っていて、通常の六角レンチが入りません。
材質ステンレスA2 穴の形状ピン・ボタン六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ヘックスローブL型レンチ
エコ商品
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番816-5007 材質Cr-V 質量(g)150
1セット(7本)
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)
用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩 セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50 質量(g)400 差込角(sq.)9.5
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷