地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします
食器棚等の地震対策・いたずら防止
簡単に設置できる粘着タイプです
開け閉めは簡単ワンタッチです
開き戸専用
種別開閉防止具
仕様テープ付
1セット(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止
お子様のイタズラによるケガ防止
種別開閉防止具
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止
種別開閉防止具
付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本
材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
許容荷重(N)1764
高さ(mm)23
適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS
RoHS指令(10物質対応)対応
開き扉用耐震ラッチ。
地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10
適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器
仕様右用
付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード24470
1個
¥27,198
税込¥29,918
4日以内出荷
地震対策やいたずら防止に
バンドは貼り付け箇所に合わせカットして装着可能です
ロックは両サイド解除できます
粘着タイプで取付ラクラク
種別開閉防止具
材質ABS/ポリエチレン
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
左右兼用型です。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
地震対策、怪我、いたずら防止に。開き戸を簡単にロックすることができます。
用途段差のない扉専用。
1パック
¥699
税込¥769
当日出荷
簡単に貼ったりはがしたり出来ます。特殊粘着加工によりはがした後も粘着剤が残りにくくきれいにはがれます。
用途キャビネットや食器棚の扉に貼りつけて、簡易的な地震対策やお子様のいたずら事故防止に。網戸に貼りつけて、ペットの脱走防止に。
材質発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
色ベージュ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4.5×14×0.4
1パック(4枚)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
仕様同番
付属品受金具(P100H02)
材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)13
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色ライトグレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様段付
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り
推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー
適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様フラット
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)
適合パネル厚さ(mm)13、16、20
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
色アイボリー
1セット
¥679
税込¥747
当日出荷
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)Φ57.7×47
内径(Φmm)台座:35
取扱説明書(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質AS
寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。
材質ABS樹脂
寸法(mm)135×62×17
質量(g)20
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。
ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。
180度回転プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント形状2P
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。
ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。
180度回転プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント形状2P
集中スイッチ付ですのでプラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
また、通電中はスイッチのランプが点灯しますので、離れた場所から一目で使用状況が確認できます。
差込口にはほこりの侵入を防止し幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので安全です。
ボディにはABS樹脂、差込口・ボディ内部にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。
180°回転プラグ。
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数6
電源コード(m)2
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)470
寸法H(mm)40
表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24425
1個
¥4,161
税込¥4,577
当日出荷
USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
付属品鍵1本
材質材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード24783
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。
使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.2
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)
タキゲンコード03975
1個
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げベース/電着塗装
タキゲンコード24710
1個
¥6,007
税込¥6,608
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23788
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)473
表面処理ベース:電着塗装
1個
¥4,647
税込¥5,112
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23785
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。
会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。
教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。
いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。
鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
用途情報コンセントの空きポート
仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)
付属品キー2本
適合ジャックRJ45(ISO8877)
材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
タキゲンコード23787
1個
¥2,361
税込¥2,597
当日出荷
ナットをいたずらに取り外されるのを防止します。
専用工具などを必要としない簡単取付け。
M8用、M10用の2種類があります。
用途ナットとボルトの取外し防止など
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SCS13)、ワッシャー部/ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ本体/電解研磨
関連キーワード
1
2
次へ