26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに設置でき、左右どちらにも取り付けられます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様カウンター設置型 トラスコ品番753-6763 幅(mm)200 質量(kg)4.7 高さ(mm)64 奥行(mm)43 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

コップ不要・電源不要で手軽です。 カセット式で、薬液補充も容易です。 (社)日本水道協会型式承認品(認証登録番号Z-175)
用途自動うがい器。 作業場、オフィス、学校、病院、その他あらゆる環境に適応。 仕様水道直結式 適合(うがい薬)44101/44102/44104 トラスコ品番455-0528 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×955
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。 (社)日本水道協会認証登録品です。 (財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬 トラスコ品番459-4355 質量(kg)40 高さ(mm)1040 奥行(mm)379 容量(L)10 間口(mm)351 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式手押し 設置方法卓上型&壁付型 材質ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS 形状うがい液コロロ(液状) 付属品タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書 噴射量(mL/回)1 アズワン品番63-4057-89
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

電源不要の自動うがい器です。 既存のシンクに合わせて高さを調節できます。 排水工事不要です。 カギ付です。
仕様洗面台横付型 トラスコ品番753-6755 幅(mm)170 質量(kg)8.5 高さ(mm)789~854 奥行(mm)320 吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
当日出荷

のどの奥までしっかり殺菌・消毒。線毛運動を守るうがい薬です。 苦味の少ないフルーツミント香味。
シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(200mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌日出荷

アルボースうがい薬CPN
有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸カリウムを配合しています。 さわやかな香りで使用後もすっきりします(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)。
仕様100倍希釈、医薬部外品認可商品
1本(3L)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。 さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合) 800mlは、自動うがい器(51202)用ですが、ポンプ付きですので、そのままでもご使用できます。
用途口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄。口臭の除去。 容量(L)0.8 トラスコ品番452-5299 適合機種51202 質量(kg)0.96 希釈倍率100倍(1回1mLを約100mLの水にうすめて1日数回うがいをする) 有効成分塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸二カリウム 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(800mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100 質量(kg)18 冷却器外周クーリングコイル巻付 電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92 取扱説明書(2.32MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。
用途風邪の予防、ウイルス対策に 容量(mL)200 成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg) トラスコ品番776-2097 タイプノズル式ワンプッシュタイプ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

SARAYA(サラヤ)うがい薬コロロ
お口のWケアうがい薬。口臭除去とウイルス対策ができる。口腔ケアと感染対策まとめてひとつに。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:グリーン●サイズ:7.2Φ×10.8Hcm●容量:280mL●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8979-69
1個
129 税込142
7日以内出荷

さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:9.8×7.2Φ×8.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8979-57
1個
129 税込142
7日以内出荷

お鼻の奥までしっかり届く 温水シャワーの気持ちいい鼻うがい ”つ~ん”としない鼻洗浄。ハンディタイプ鼻洗浄器 1回150mLの洗浄パワー ハナクリーンSは温水シャワーで快適な鼻洗浄の3条件をすべてクリア。初めてのご使用にも安心です。 <温度>洗浄液の温度を「鼻温湯」といわれる40~42度の適温に簡単に調節できる液晶温度計と水量メモリ付。 <濃度>洗浄液の濃度を人の体液と同程度の適切な浸透圧濃度に調節する。個包装の専用洗浄剤「サーレS」が付いています。 <水圧>洗浄液の水圧は、片手で操作できるボトルプッシュタイプなので、ボトルを押す強さで簡単に調節できます。
用途鼻腔内の洗浄 成分サーレS/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×43×145
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちくのう症・副鼻腔炎などによるかみきれない鼻水・膿を洗い流すための鼻洗浄器です たっぷりの洗浄液で、かみきれない鼻水・膿をしっかり洗い流すことができます 無理なく使えるシャワータイプなので、鼻うがいが苦手な方でも簡単に鼻うがいができます 水道水で薄めるタイプなので持ち運びも簡単です 専用原液が個包装で10包入っています
1個(10包)
999 税込1,099
翌日出荷

ちくのう症・副鼻腔炎などによるかみきれない鼻水・膿を洗い流すための鼻洗浄器です たっぷりの洗浄液で、かみきれない鼻水・膿をしっかり洗い流すことができます 無理なく使えるシャワータイプなので、鼻うがいが苦手な方でも簡単に鼻うがいができます 水道水で薄めるタイプなので持ち運びも簡単です シャワーボトル+専用原液6包 一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、その他で)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B2X00009001014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(6包)
999 税込1,099
翌日出荷

奥歯や狭い口内でも磨きやすいコンパクトヘッド。 吸引チューブの先端をブラシ状に加工したファイン独自の強力吸引方式だからストレスフリー。 吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式! カワイイ指押さえつき 対象となる方:高齢者、意識不良障害の方、寝たきりの方、麻痺のある方、嚥下障害のある方*脳血管障害(脳梗塞、脳出血) *パーキンソン症候群 *認知症 *口腔・咽頭・喉頭疾患、食道疾患 *薬の影響(唾液の分泌低下や嚥下反射の低下) *アルツハイマー型認知症・脳性小児麻痺うがいのできない方、寝たきりの方、意識不良の方のラクラク口腔ケア用品国内用の壁掛式やポータブルタイプなど、いろいろな吸引器に利用可能です。耐熱温度:80℃お子さまにオススメ!
仕様やわらかめ
1箱(10本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)