うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
種類工作キット
構成部品総部品数29(うち電子部品数13)
仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個
使用電池006P×1個(別売)
基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚
消費電流(mA)約2~4.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手の汗に反応し、メーターの針が反応する。電気を学ぼう
セット内容パーツ一式、台紙
材質紙、PS、アルミ
寸法(mm)235×30×340
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
3日以内出荷
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:はんだ付けパーツ数:18個。部品数も少なく、電子工作初心者でも安心して工作を楽しめます。本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容基板、可変抵抗、アルミ板、導線、電子部品セット、電池ボックス、はんだ、両面テープ、台紙セット
材質紙、PS、アルミ、基板
寸法(mm)完成サイズ:94×92×104
1セット
¥964
税込¥1,060
5日以内出荷
キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!。商品説明:電気抵抗によるLEDの点灯の違いを学習できる実験キットです。パーツを組み立てるだけで、簡単にうそ発見器が完成します。無着色なので、色を塗ってオリジナルのうそ発見器をつくることができます。人はうそをつくとき、動揺したり緊張したりすることで、手の表面に汗をかくといわれています。その汗による電気抵抗の変化をメーターで読み取るしくみです。身の周りにあるものの電気抵抗を調べることもできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池×2、セロハンテープ、はさみ、マーカー、絵の具。
セット内容電池ボックス付き基板×1、アルミ板×1、両面テープ×1、台紙セット×1
材質電池ボックス付き基板:PCB、アルミ板:アルミニウム、両面テープ:紙、台紙セット:紙
寸法(mm)完成サイズ:約94×92×104
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥964
税込¥1,060
5日以内出荷
学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA
電池チェック1.5V電池(50mA負荷)
許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
導通テストしきい値以下でブザー
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
指紋の観察ができるキット。
指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。
セット内容虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉
材質(虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE
寸法(mm)(虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112
使用電池ボタン電池(内蔵)
1個
¥882
税込¥970
当日出荷
すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。
種類工作キット
構成部品総部品数45(うち電子部品数29)
仕様(使用半導体)IC2個、LED7個
使用電池単3×2本(別売)
基板寸法(mm)60×70
消費電流(mA)2~9.6
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容基盤×1、台紙セット×1
材質紙、鉄、銅線
寸法(mm)基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
腕に装着して勢いよく発射全長約28cm!スコープでロックオン!
セット内容パーツ、輪ゴム、紙管他
材質ダンボール
包装形態ヘッダー付OPP袋
組立寸法(mm)約145×175×280
アズワン品番65-2744-56
1セット
¥682
税込¥750
3日以内出荷
材質PP、紙
寸法(mm)時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9
電池単3電池1本使用(別売)
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイマー 散水用 簡易
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンディ掃除機をつくろう!空気が気圧の高いところから、低いところに流れることを学習できる!
500mlのペットボトル 、マンガン乾電池(単3)×2本(別売)使用 )
仕様ヘッダー付化粧箱入り
セット内容プロペラ固定パーツ(上)×1、プロペラ固定パーツ(下)×1、紙製プロペラ×1、モーター×1、輪ゴム×1、紙製連結パーツ×1、単三電池ボックス×1、両面テープ×1、紙製ハンドル×1、紙製ボディー×1、紙製電池ケース×1
色レッド
1個
¥882
税込¥970
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。
このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。
検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。
金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。
コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう!
取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150
消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15
使用電池単4乾電池×3本(別売)
組立時間2~3時間程度
適合年齢(歳)10以上
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)
使用電池単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)2.8
質量(kg)1.32
サイズ(cm)20
外形寸法(mm)236×219
深さ(mm)109
底径(Φmm)138
底面の厚さ(mm)1.6
TKG品番9-0431-0301
TKG品番(2017)6-0388-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット
セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113
材質(カバー)ABS
直流電流(mA)0.5/10/250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質ABS
寸法(mm)106×53×70
コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)7
準拠理科小学校6年
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
関連キーワード