裏ごし、ふるい兼用の取り替え網です。
用途うらごしや、ふるいの際に
寸法(外径×高さ)(mm)232×10
タイプうらごし、ふるい兼用
網目60メッシュ(絹ごし細目)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ステンレス
質量(kg)0.93
タイプステン張り
メッシュ60(絹ごし)
TKG品番9-0439-0605
TKG品番(2017)6-0395-0605
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質ステンレス
質量(kg)0.91
タイプ代用毛
目の粗さ絹ごし60メッシュ(ナイロン毛)
TKG品番9-0439-0608
TKG品番(2017)6-0395-0610
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目30
材質18-8ステンレス
メッシュ30
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な深型うらごし器です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質枠:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール
寸法(mm)約160×160×50
質量(g)約85
寸法(cm)15.5
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
材質木枠絹漉(ナイロン毛)
外寸(mm)365×350×140
種別60メッシュ尺2(36cm)
寸法尺2(36cm)
EBM品番456500
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
材質18-8ステンレス
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード