21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質樹脂、アルミ 長さ(mm)255 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー) 直径×長さ(mm)65×255(本体) TKG品番9-0530-0201 TKG品番(2017)6-0473-1901
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。 ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。 長さ(mm)200 質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48 電源(V)100~240(50/60Hz) グリップ径(Φmm)53 本体寸法(mm)200×110×150 消費電力110VA 18W グリップ長さ(mm)235 電源コード(m)1.5 ワイヤー長(mm)1500 回転速度(min-1[r.p.m])0~4500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
当日出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質真鍮 全長(mm)200 質量(kg)0.12 タイプ- 刃のサイズ(mm)60×35 TKG品番9-0529-0301 TKG品番(2017)6-0473-0701
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない 一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])6200 ケーブル長(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120 寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷



研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までに無い画期的なウロコ取りで特許取得済みの商品です。
材質取手及び先端部/食品用高強度ゴム、ハンドル部/ステンレス 質量(g)272 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×100 TKG品番9-0529-1101 TKG品番(2017)6-0473-1701
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

MZ13 ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤 適合ウロコ トラスコ品番472-1756 セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚 質量(kg)1.6 アズワン品番64-9077-23 危険物の類別非危険物
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-61 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ 付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g)147 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。 両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質真鍮 全長(mm)190 質量(g)156 タイプ羽根付 刃のサイズ(mm)45×45(羽根含む) TKG品番9-0529-0401 TKG品番(2017)6-0473-0801
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ 動画あり
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状ダイヤ型格子 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)1.81、電源ドライバー:1.4 質量(g)本体:410 回転数(min-1[r.p.m])0~5800 電源100V 50/60Hz回 ケーブル長(m)5 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×275×120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)34×165 アズワン品番64-4187-76 TKG品番9-0530-0301
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

硬いうろこもしっかり取れるステンレスうろこ取りです。ステンレス製なのでにおいが移りにくく、衛生的に使えます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール 長さ(mm)約195 寸法(mm)約195×35×25 質量(g)約65
1本
469 税込516
3日以内出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合油膜、ウロコ 付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

うろこが飛び散りにくいケース付きのうろこ取りです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質フタ:AS樹脂(耐熱温度100℃)/本体・刃:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 長さ(mm)約170 寸法(mm)約170×40×26 質量(g)約49
1本
509 税込560
3日以内出荷