140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
婚礼祝いのお返しに
セット内容金封3枚・金包1枚 寸法(mm)110×190×10
1パック
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夫婦紙万型ポチ入(10枚)赤1枚入
用途結婚祝の回礼用・新郎新婦様用 アズワン品番64-6234-21
1個
269 税込296
8日以内出荷

夫婦紙赤白水引半紙入5束入
用途一般祝の回礼用 アズワン品番64-6235-18
1個
689 税込758
9日以内出荷

1束(10枚)
199 税込219
当日出荷

1個
359 税込395
5日以内出荷

1束(10枚)
209 税込230
当日出荷

寸法(mm)横105×縦188 仕様中袋付、大札紙多当、御祝、越前大札紙 文字内容御祝
1枚
95 税込105
当日出荷

スズキ紙工夫婦紙 金封
夫婦紙金封付き
用途結婚祝の回礼用
1セット
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢のある水引。ある程度の硬さもある為、直線を生かした作品やラッピングに適している。
長さ(cm)90
1パック(100本)
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

短冊の内容は御祝、御歓、御祝儀の3枚です。多用途にお使いいただけます。 多当折ですがとくに地域性はなく、全国的にお使いいただけます。
赤白 文字内容御祝、御歓、御祝儀 仕様7本、結切
1枚
109 税込120
当日出荷

2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)PC 金封260 ほんの気持ち うさぎ柄
内容2枚入 寸法(高さH×幅W)(mm)170×85
1個
419 税込461
翌々日出荷

1箱(300枚)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

文字内容御結婚御祝 仕様中袋付、短冊4種類 寸法(mm)195×120
1枚
639 税込703
当日出荷

1パック(20枚)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字内容字なし 種別祝袋 材質上質 本体寸法(mm)125×73 坪量(g/m2)90.7
1パック(10枚)
69 税込76
当日出荷

夫婦紙金銀水引半紙入5束入
用途結婚祝の回礼用・新郎新婦様用 アズワン品番64-6235-35
1個
669 税込736
6日以内出荷

タカ印(ササガワ)水引 白赤
5本元締め(貼止め)仕上げです。
材質和紙
1包(100本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容御祝 仕様奉書紙、赤白7本花結、御祝短冊入 寸法(mm)105×185
1枚
249 税込274
当日出荷

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 質量(kg)約2.3 容量(L)2 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 適合規格A1相当 pH値6 導電率2.0μS/cm以下 コック 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
399 税込439
当日出荷

1パック(100本)
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
種別表記入り 材質LDPE 厚さ(mm)0.05 透明
1パック(50枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチゴのお菓子のための個包装袋です。背面はピンク色、表面にイチゴ柄のイラストが描かれています。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質PE.PP 寸法(mm)120×140
1枚(100枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

シンプルで通年使えるパウンドケーキ箱です。 パウンドケーキだけではなく、焼き菓子の詰め合わせなどにもご使用いただけます。 油じみを防ぐためにお菓子はOPPやガス袋などに包んでから入れてください。
適合パウンド型:093729 材質ウッズ原紙 寸法(mm)本体:80×135×H75 台紙:78×133 茶色
1個(20個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

中身の透けない茶色の販売袋です。トレーディングカードの販売時やアクセサリーの販売時など、小物の販売時にお勧めです。取っ手の無い袋のため、レジ袋有料化対象外となり、無料配布が可能です。
サイズ小物用 幅(mm)120 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)150
1セット(5000枚)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当・惣菜などの容器を傾けることなく持ち運びできます。 袋の口が広く、商品の出し入れがスムーズです。 底マチ設計のため、お弁当・惣菜・ケーキ箱・食パンなどを安定した形状で持ち運びできます。
1袋(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

猫が過剰に嫌がる成分を配合。 3種類の分包になっているのでローテーションさせて使うことでフン尿の被害や侵入を防ぎ忌避効果が長持ちします。 猫の優れた嗅覚を利用し、イヤなニオイで近づけないようにする仕組みです。 分包タイプだから、猫を寄せつけたくない場所に置くだけ。使いやすく、後処理もカンタンです。3種類がそれぞれ4袋ずつチャック袋に入っているので、それぞれのニオイが混ざる心配もありません。
用途【使い方】 猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。※使用前に姉妹品「ネコ専用の立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 分包を置く。フン尿被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に置く。※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、新しい分包に取り替えてください。 分包を保管する。使用後は内袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用場所】庭・花壇まわり、家のまわり、駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、植物の上に置かないでください。 対象動物ネコ 有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ・ペッパー)、アリルイソチオシアネート(ワサビの辛味成分)
1個(12個)
719 税込791
当日出荷

お弁当・惣菜などの容器を傾けることなく持ち運びできます。 袋の口が広く、商品の出し入れがスムーズです。 底マチ設計のため、お弁当・惣菜・ケーキ箱・食パンなどを安定した形状で持ち運びできます。
形状キャリー
1箱(1500枚)ほか
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か 材質プラスチック、ステンレス 質量(kg)4 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

キャンプやレジャー、室内収納など多様な用途にお使いいただけるマルチバッグ。強度のあるEVA樹脂を使用し、水や汚れに強いのが特徴。 ランドリーバッグや45Lのごみ袋にぴったりのサイズのため、ゴミ箱としてお使いいただけます。丸洗いができるので、汚れても安心です。ジッパー付きメッシュタイプ蓋付き。ストラップ付きで、ワンショルダーとして持ち運びできます。(ストラップ耐荷重8kg)
寸法(mm)300×450(H)×300 容量(L)35 耐荷重(kg)【ストラップ】8
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノバ1イレオストミーは、イレオストミーをお持ちの方々のために設計された大容量のストーマ袋です。 面板は平面型です。 やわらかく、水にぬれてもさらっとした不織布を使用
寸法(mm)【ストーマ】20~60(フリーカット) 粘着面(mm)100×100
1箱
非課税商品
4,998 税込4,998
3日以内出荷

※脱酸素剤対応 ※冷凍対応 ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。 耐ピンホール性、耐寒性に優れています。 冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎
材質フィルム厚み65μ 寸法(mm)150×270+マチ60
1枚(100枚)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

削りたての「香」「味」「しなやかさ」をお届けするために、原料・加工技術・包材にこだわりました。無駄なく使える1.5gの使い切り小袋が8袋入ったお手頃サイズです。
1箱(8袋×20個)
4,798 税込5,182
4日以内出荷

3サイズをラインナップした、マチ付きの無地薬袋です。多くのお薬を入れるのに大変便利です。無地のため、様々な用途でご使用頂けます。
仕様無地(印刷無し) 材質 種類その他
1束(100枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランスの内科医が院内感染予防のために開発した男性用トイレ袋。医療用、介護用、防災用としてお使いいただけます。袋には吸収パッドが入っており、約450ml吸収しジェル化します。使用後はヒモを引っ張って袋を閉じることができます。
材質袋:ポリエチレン、パッド:吸水性ポリマー、セルロース 寸法(cm)袋216×38 使用可能回数20 吸収量(L)約0.4
1箱(20枚)
3,500 税込3,850
5日以内出荷